41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)18-8 テーパー付密閉容器
エコ商品
本体はテーパー付で小スペースにも重ねて使えて場所を取りません。しかも移動時も安心なパッキン付密閉容器です。
用途液体の移動等 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)18-8 ストレート密閉容器(吊付)
エコ商品
移動時も転倒時も中の物がこぼれない密閉容器です。
用途液体の移動等 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】ステンレス密閉容器(レバーバンド式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。 レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。 ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 CTL-24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねができます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 材質蓋・本体:SUS304 材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
23,900 税込26,290
22日以内出荷

移動時も転倒時も中の物がこぼれない密閉容器です。
用途液体の移動等 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【オーダー】ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 材質蓋・本体:SUS304 材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
16,900 税込18,590
22日以内出荷

蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
MONOVATE(日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜付
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
34,980 税込38,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【オーダー】ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 材質蓋・本体:SUS304 材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
11,900 税込13,090
22日以内出荷

SUGICO(スギコ)18-8 テーパー付密閉容器吊付
エコ商品
ツル取手付シリコンパッキン付、密閉容器です。
用途液体の移動等 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様吊り下げタイプ 材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304) 材質(パッキン)シリコンゴム
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
119,800 税込131,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
57,980 税込63,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

18-8テーパー付密閉式容器 両手付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
収納時スタッキングできます。テーパー付密閉式容器は積み重ねておく事で収納がコンパクトにできます。 シリコンパッキン付き
材質18-8ステンレス
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
69,980 税込76,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
149,800 税込164,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンド式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入 材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.85MB)
1個
36,980 税込40,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンド式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入 材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.83MB)
1個
37,980 税込41,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり 材質ステンレス(SUS316L) クリップ数3
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18-8ステンレス製だからにおい移り・色移りしにくい。バルブ付で密閉力UP。別サイズと組み合わせてもスッキリと収納できます。
材質容器:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ふた・ふた本体:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、バルブ:シリコーンゴム 形状
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブとパッキン付きで密閉されるのでバターの乾燥を防いでくれる容器。 食洗器、電子レンジにも対応。 バルブをワンプッシュで簡単密閉。バターを乾燥から防ぎます。食材の保存容器としても使えるバターケースです。 パーツはすべて分解して洗えます。
材質容器・蓋:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン 寸法(mm)約147×92×H50 容量(mL)約400(ふた使用時) レンジ 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
1個(1個)
899 税込989
4日以内出荷

バルブとパッキン付きで密閉されるのでバターの乾燥を防いでくれる容器。 食洗器、電子レンジにも対応。 バルブをワンプッシュで簡単密閉。バターを乾燥から防ぎます。食材の保存容器としても使えるバターケースです。 パーツはすべて分解して洗えます。
材質容器・蓋:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン 寸法(mm)約147×92×H50 容量(mL)約400(ふた使用時) レンジ 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
1個(1個)
899 税込989
4日以内出荷

ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
材質ステンレス(SUS316L) 仕様取手あり
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
収納コンパクトな積み重ねタイプです。 レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。 内外面バフ研磨仕上げです。 シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品) ステンレス製レバーバンドです。 底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)
用途液体・粉体等の保存容器 材質ステンレスSUS304
1個
29,900 税込32,890
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品) 幅(mm)635 質量(kg)35 高さ(mm)1000 容量(L)300 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) アズワン品番63-1206-85
1個
319,800 税込351,780
21日以内出荷

サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。クリップで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(MF):SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン(PQA):シリコンゴム(食品衛生法適合品) 幅(mm)635 質量(kg)34 高さ(mm)1000 容量(L)300 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) アズワン品番63-1206-84
1個
289,800 税込318,780
21日以内出荷

クリップ式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入 材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.85MB)
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

みその風味を落とさず保存。みそをパックごと入れられる密閉バルブ付きフードコンテナ。 市販のみそをパックや袋ごと収納できます。直入れも可能です。 バルブをワンプッシュで簡単密閉。密閉できるので、みその風味を落とさずに保存できます。 約1500mLの大容量なので作り置きの保存にも最適。パーツはすべて分解して洗うことができます。 ハンドル付きで出し入れしやすい。食洗機・電子レンジに対応。冷凍庫にも使用できます。
材質容器・蓋:ポリプロピレン、パッキン・バルブ:シリコーン 寸法(mm)約136×151×H110 ホワイト 容量(mL)約1500 質量(g)約270 レンジ 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
1個(1個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430) 形状角形 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80 材質(フタ)AS樹脂 材質(パッキン)シリコンゴム
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスと樹脂を組み合わせ、容器の密閉性を高めたバターケースです。 バターの乾燥を防ぎ、臭いもつきにくく快適に使えます。 トレーには切り分けしやすいようにラインが入っています。
材質ふた:18-8ステンレス、トレー:ポリプロピレン 寸法(mm)89×161×H46 質量(g)150 耐熱温度(℃)100(トレー部) 食器洗浄機×
1個(1個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

WECKガラスキャニスター専用のステンレスクリップです。 このクリップと別売りのゴムパッキンでWECKキャニスターの煮沸密閉ができます。 ステンレスクリップは1つのキャニスターに2つ必要です。 煮沸密閉しない場合もすべてのキャニスターに共通でご使用いただけます。
材質ステンレス
1個(12個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE 仕様取手あり
1個
57,980 税込63,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)150以下(225以下) 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 適合水道法性能基準適合品 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)150以下(235以下) 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)