52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。 付属品クギ#18×16丸頭 種類取手
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 防火引手
エコ商品
用途各種取手 材質(本体)SUS304 種類引手 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)チリ出し引き手
用途室内、玄関、家具等のあらゆる一般引戸に使用。 材質ステンレスSUS304 種類引手 仕上ヘアーライン
1パック(2個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4 皿小ネジ 仕上ヘアーライン仕上
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類丸戸引手 寸法H(mm)0.5 仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテック取手・引手
吊戸における、戸が戸袋等に入り込んでいる設計の場合に、木口面に掘り込み手掛けとしてご使用頂けます。
用途引戸専用のシステム金具です。 材質ステンレス(SUS304)、鋼 付属品+皿木ネジ3.1×16 2本
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス船底引手
エコ商品
スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット引戸用 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個 質量(g)30 仕上ヘアーライン仕上 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス引手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器、船舶等 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト角引手
エコ商品
材質ステンレス 表面処理ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニ掘込引手
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

SUGICO(スギコ)舟型引手
引戸に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下オールステンレス引手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スタッド、ナット部分もステンレス製です。
用途厨房機器、医療機器、船舶等 付属品六角ナット×2個 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン仕上 取付板厚(mm)最大:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
690 税込759
9日以内出荷

材質ステンレス(NSSC180) 付属品鉄一番ねじ 2.0×16 トラスコ品番114-1643 幅(mm)48 高さ(mm)220 質量(g)57 奥行(mm)13 寸法(縦×横)(mm)切欠寸法:200×37
1個
859 税込945
翌々日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス角引手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガラスドア用引手
ステンレス鋼製のガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、ガラスを狭んで締めるだけで取り付けできます。
質量(g)130 高さ(mm)7 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上光沢研磨 シルバー系 長さL(mm)70
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げヘアライン
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 彫込引手
用途各種取手 材質(本体)SUS304 種類引手 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック長角引手1308
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。 付属品クギ#18×16丸頭 種類取手
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シブタニ堀込引手(ボルトタイプ)
エコ商品
堀込部に、手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけており、手に優しい形状です。パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 付属品ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー:各4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製半回転引手 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製半回転引手
エコ商品
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製全回転引手 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製全回転引手
エコ商品
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS316) 仕上Zwei L仕上 取付穴深さ(mm)14
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮 ねじサイズねじ足/M3 関連資料寸法図(0.09MB)
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)95 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)118 寸法H1(mm)2.5 寸法H2(mm)12 寸法P1(mm)137 寸法P2(mm)31 寸法W1(mm)45 寸法W2(mm)28 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00756
1個
854 税込939
5日以内出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製引戸木口埋込引手
エコ商品
扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。
材質ステンレス鋼(SCS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 高さ(mm)3.3 種類取手・引手 仕上サテン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)48 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)92 寸法H1(mm)2 寸法H2(mm)11 寸法P1(mm)106 寸法P2(mm)21 寸法W1(mm)35 寸法W2(mm)26 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00757
1個
832 税込915
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)23 寸法L1(mm)105 寸法L2(mm)66 寸法P(mm)88 寸法H2(mm)10.5 寸法W1(mm)24 寸法W2(mm)21 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00753
1個
169 税込186
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)31 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)77 寸法P(mm)102 寸法H2(mm)12.5 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)23 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00752
1個
215 税込237
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)14 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)57 寸法P(mm)76 寸法H2(mm)10.5 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)19 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00754
1個
134 税込147
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)8 寸法L1(mm)75 寸法L2(mm)48 寸法P(mm)66 寸法H2(mm)7.5 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)15 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00755
1個
125 税込138
4日以内出荷

全回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 種類取手・引手 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303) 種類取手・引手 仕上バレル研磨 取付け方法めねじ U字形種類変形 面付形種類U字形
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)5 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴 穴径(mm)4.5-7.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
用途カバー、キャビネットに 材質ステンレス(SUS304) 付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼) トラスコ品番376-9895 ブラック 高さ(mm)4 質量(g)90 種類取手・引手 長さL(mm)114 適合板厚(mm)2以下 仕上鏡面研磨 取付け方法めねじ 寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19 ピッチP(mm)96 最大適合板厚(mm)2 取付穴深さ(mm)15
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷