ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
材質ステンレス(SUS304)
付属品鉄一番ねじ 2.0×16
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
スタッド付きの引手です。
裏側からのナット止で取り付けが簡単です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット引戸用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個
質量(g)30
仕上ヘアーライン仕上
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4 皿小ネジ
仕上ヘアーライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
寸法(mm)図面通り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
材質ステンレス(NSSC180)
付属品鉄一番ねじ 2.0×16
トラスコ品番114-1643
幅(mm)48
高さ(mm)220
質量(g)57
奥行(mm)13
寸法(縦×横)(mm)切欠寸法:200×37
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
吊戸における、戸が戸袋等に入り込んでいる設計の場合に、木口面に掘り込み手掛けとしてご使用頂けます。
用途引戸専用のシステム金具です。
材質ステンレス(SUS304)、鋼
付属品+皿木ネジ3.1×16 2本
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途厨房機器、医療機器、船舶等
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製のガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、ガラスを狭んで締めるだけで取り付けできます。
質量(g)130
高さ(mm)7
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上光沢研磨
色シルバー系
長さL(mm)70
引戸に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
スタッド、ナット部分もステンレス製です。
用途厨房機器、医療機器、船舶等
付属品六角ナット×2個
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
取付板厚(mm)最大:3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥690
税込¥759
9日以内出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げヘアライン
堀込部に、手のひら側と手の甲側の両方に折り返しをつけており、手に優しい形状です。パネルの裏側よりナット等で固定するボルトタイプです。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
付属品ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー:各4個
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
仕上Zwei L仕上
取付穴深さ(mm)14
用途各種取手
材質(本体)SUS304
種類引手
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。
材質ステンレス鋼(SCS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
高さ(mm)3.3
種類取手・引手
仕上サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)95
寸法L1(mm)150
寸法L2(mm)118
寸法H1(mm)2.5
寸法H2(mm)12
寸法P1(mm)137
寸法P2(mm)31
寸法W1(mm)45
寸法W2(mm)28
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00756
1個
¥854
税込¥939
5日以内出荷
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮
ねじサイズねじ足/M3
関連資料寸法図(0.09MB)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)23
寸法L1(mm)105
寸法L2(mm)66
寸法P(mm)88
寸法H2(mm)10.5
寸法W1(mm)24
寸法W2(mm)21
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00753
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)48
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)92
寸法H1(mm)2
寸法H2(mm)11
寸法P1(mm)106
寸法P2(mm)21
寸法W1(mm)35
寸法W2(mm)26
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00757
1個
¥832
税込¥915
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)8
寸法L1(mm)75
寸法L2(mm)48
寸法P(mm)66
寸法H2(mm)7.5
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)15
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00755
1個
¥125
税込¥138
4日以内出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
種類取手・引手
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)14
寸法L1(mm)90
寸法L2(mm)57
寸法P(mm)76
寸法H2(mm)10.5
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)19
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00754
1個
¥134
税込¥147
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)31
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)77
寸法P(mm)102
寸法H2(mm)12.5
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)23
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00752
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)5
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
穴径(mm)4.5-7.5
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類取手・引手
仕上バレル研磨
取付け方法めねじ
U字形種類変形
面付形種類U字形
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
用途カバー、キャビネットに
材質ステンレス(SUS304)
付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
トラスコ品番376-9895
色ブラック
高さ(mm)4
質量(g)90
種類取手・引手
長さL(mm)114
適合板厚(mm)2以下
仕上鏡面研磨
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19
ピッチP(mm)96
最大適合板厚(mm)2
取付穴深さ(mm)15
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
用途カバー、キャビネットに。
材質ステンレス(SCS14)
付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
高さ(mm)4
質量(g)110
種類取手・引手
長さL(mm)114
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19
ピッチP(mm)96
取付穴深さ(mm)15
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)8
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
関連キーワード
1
2
次へ