87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)27 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)20 羽根厚さ(mm)2 推奨扉厚(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) コード1035351300 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)57 分野設備・機械
1個
629 税込692
当日出荷

ジョー・プリンス竹下鉄パイプ蝶番
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質硫黄快削鋼(SUM32) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス及びアクリル扉用。 扉を閉じたときのキャッチ付。
材質SUS430 適合扉厚(mm)3~6 扉寸法(mm)W450×H700×t6以下 適合扉質量(kg)4以下
1個
809 税込890
4日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) コード1035353300 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)59 分野設備・機械
1個
629 税込692
当日出荷

栃木屋リフトヒンジ 右用
エコ商品
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.5 耐荷重(kg)(2個使用時)4.6 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋リフトヒンジ 左用
エコ商品
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.5 耐荷重(kg)(2個使用時)4.6 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用 材質ステンレスSUS430 付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入 仕上生地
1パック(2枚)
369 税込406
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジ
カール部は溶接してあります。 樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。 左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。 中型・大型扉に最適
用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
1個
10,258 税込11,284
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,575 税込1,733
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)カウンターヒンジ
芯棒に固定ねじが一体化されていること(PAT.)で扉の吊り込み作業が容易に行えます。取替えにも最適です(現状の寸法ご確認ください)。
用途事務所や店舗のカウンター扉に。 トラスコ品番257-2692 材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨 耐荷重(kg)5~20 取付け方法皿タッピンねじ4×30mm、皿タッピンねじ4×18mm、ナベタッピンねじ4×30mm(付属) ねじ穴数15 穴径(mm)5
1組
5,598 税込6,158
翌日出荷

1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)10 表面仕上げバフ研磨
1個
2,699 税込2,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ
従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304) 仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 タキゲンコード61512
1個
3,317 税込3,649
当日出荷

キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用 材質ステンレスSUS430 仕様(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入 セット内容左右1セット 幅(mm)(扉)450以下 高さ(mm)(扉)700以下 質量(1セット)(kg)(扉)2.6以下
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉 材質POM、SUS303 仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃ 部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途インセット扉用 材質ステンレスSUS430 仕様(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入 セット内容左右1セット 幅(mm)(扉)450以下 高さ(mm)(扉)700以下 質量(1セット)(kg)(扉)2.6以下
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 締付け方向にヒンジがストロークする為、パッキンを圧縮することができます。(別途締込機構を必要とします。) ストローク幅は最大7.5mm 全周締込システムに使用可能
用途全周締込システムなど扉の密閉 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード11903
1個
13,492 税込14,841
4日以内出荷


SYS(シブタニ)ラバトリーヒンジ
軸のピン差し込み位置を変更することで、常開、常閉どちらのブースにも使用可能です。
材質ステンレス 仕様左右兼用 付属品調整棒 1本 仕上鏡面 縦(mm)102 横(mm)90 セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 12本 ねじ穴数12 適合扉質量(kg)20
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。耐食性に優れたステンレス製です
材質(軸)ステンレス鋼 仕上サテン仕上
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指定の位置で扉やフタをストップさせられる蝶番。指詰め防止などに。ワッシャーなどの機構部品もステンレス製で耐食性に優れています。横使いに加えて縦使いも可能です、縦使いの場合は2個以上の並列使用を推奨します。分電盤、配電盤、機械などに。連続作動を行う所には使用しないでください
仕様トルク有効範囲:取り付け面から180度 材質ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ
エコ商品
ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス 許容荷重(kg)40 適合サイズ(mm)(ガラス)~800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 耐久力に富む強靱構造 扉取付け位置の調節可能(15~23mm)
用途冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード61542
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ 仕様左右兼用 種類抜き差し丁番 仕上サテン仕上 羽根厚さ(mm)1.5 本体幅(mm)50
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。 扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード12817
1個
1,462 税込1,608
4日以内出荷

シブタニスプリング付ヒンジ
エコ商品
芯棒にスプリングが入っております。
用途機械など 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)参考扉:6(縦2ヶ使用時) 仕上光沢バレル研磨 製品質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
4日以内出荷

インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途インセット扉用 材質ステンレス鋼(SUS430) 仕様左(左下・右上用) 質量(g)22 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)4.5 羽根厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)690 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げバレル研磨 扉質量(kg/本)85 タキゲンコード12708
1個
5,065 税込5,572
4日以内出荷

1個
6,574 税込7,231
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など 材質ステンレス(SCS13) 性能耐久試験50万回合格 質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時) 仕上バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
エコ商品
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで 付属品六角レンチ(大小)×各1本 許容荷重(kg)蝶番2個使用時40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12 分野インテリア
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
エコ商品
重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで 付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本 許容荷重(kg)60(2個使用時) タイプガラス板取付タイプ 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野インテリア
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)23 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)18 羽根厚さ(mm)1.5 適合扉厚(mm)24以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300以下 適合扉質量(kg)1.8以下 最大扉厚(mm)24 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)300
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)21 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 羽根厚さ(mm)1.5 適合扉厚(mm)18以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300以下 適合扉質量(kg)1.8以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)300
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。面付けタイプです。内・外開き兼用タイプ。調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。梱包状態は内開きの設定になっています。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 板厚(mm)2 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm 縦(mm)102 横(mm)102 ねじ穴数10 適合扉質量(kg)15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 質量(g)40 タイプワンタッチ取付タイプ 種類抜き差し丁番 材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上 材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 仕上サテン仕上 本体長さ(mm)45 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)50
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)