かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)21
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
羽根厚さ(mm)1.5
適合扉厚(mm)18以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300以下
適合扉質量(kg)1.8以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)300
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)27
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)20
羽根厚さ(mm)2
推奨扉厚(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
ガラス及びアクリル扉用。
扉を閉じたときのキャッチ付。
材質SUS430
適合扉厚(mm)3~6
扉寸法(mm)W450×H700×t6以下
適合扉質量(kg)4以下
1個
¥809
税込¥890
4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
コード1035351300
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)57
分野設備・機械
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
コード1035353300
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)59
分野設備・機械
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1.5
耐荷重(kg)(2個使用時)4.6
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1.5
耐荷重(kg)(2個使用時)4.6
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)12~16
最小扉厚(mm)18
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)23
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)18
羽根厚さ(mm)1.5
適合扉厚(mm)24以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300以下
適合扉質量(kg)1.8以下
最大扉厚(mm)24
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)300
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等
材質/処理SUS304/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途インセット扉用
材質ステンレス鋼(SUS430)
仕様左(左下・右上用)
質量(g)22
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)4.5
羽根厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取付けも簡単です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)36×65
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
材質ステンレス鋼(SCS11)
形状スライド(多軸)丁番型
仕上梨地仕上
対応ガラス板厚(mm)10、12、15
開き角度(度)90°
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。ストライクは別売りです。1600・1602系列の中心吊ヒンジ等との組合せにより、非常時には扉を外側に開く事が出来ます。
用途ラバトリーブース内開き
材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:66ナイロン+G15(黒)
仕上ヘアライン
ドア厚(mm)30~40
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備
ハンドルレバーを引き上げることでロッドストローク18mmを得ることができます。
ハンドルの取付け位置によりアウトサイド、インサイドに設定できます。
ヒンジはB-1071-3D(B-71-3D)をご使用ください。
ストライカーは推奨ヒンジB-1071-3Dと取付け互換性があり、扉の開き勝手を組替えられます。
多点締めが可能です。
左右兼用型(ストライカーを反転させることで左右の入替えができます)
用途情報盤・通信用ラック
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本・取付け用ねじ・ストライカー・ロックプレート
質量(g)750(ハンドル部)
表面仕上げビーズショット処理
鍵TAK80
タキゲンコード03364
1個
¥24,367
税込¥26,804
4日以内出荷
軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等
材質SUS430、SPCC、SS400
部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等
材質SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP
質量(g)68.3
タイプストッパーなし
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね
表面処理バレル研磨
操作方法装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。また、重たい扉や蓋を支えることができる強力な耐荷重性能を持っており、これにより幅広いサイズや重量の扉に対応し、商業施設や工業用設備でも安心してご利用いただけます。
付属品取付用ネジ
材質SUS316
厚さ(mm)4.1
タイプD
縦(mm)57
横(mm)38
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
関連キーワード