11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!。開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。
用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど 付属品取付け用ビスセット 種別室内用 材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材 安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40 収納厚(mm)約31 板幅(mm)35.5
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上 棚受け金具L型棚受け
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スガツネ工業ステンレス 折りたたみ棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど 付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本 材質/仕上ステンレス/電解処理 耐荷重(kg)110 寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L字棚受
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ(3本)Φ25/Φ32 ベース固定用3ツ穴
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

折りたたみ棚受けは、ステンレスSUS304製で屋内・屋外問わず使用できる、DIY向け商品です。レバーでロックを解除するだけで、簡単に折りたたみができます。折りたたみ時にバタつきがなく、壁面を傷つけない設計がされています。
用途在宅勤務のおりたたみデスクや、簡易作業台の作成に。 適合付属ビス:ステンレスナベ頭タッピング 4×16 5本 長さ(mm)250 材質/仕上ステンレス/SUS304 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,980 税込2,178
当日出荷

棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚 材質SUS304ステンレス 長さ(mm)292 幅(mm)31 質量(kg)0.72 ステンレス 高さ(mm)148 寸法(幅W×高さH)(mm)31×148 耐荷重(kg)参考:100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
4,298 税込4,728
当日出荷

ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。ステンレス製なので、屋外や水回りにもご使用できます。
材質ステンレスSUS304 耐荷重(kg)70 取付穴壁側:Φ6.5×2ヶ所、棚板側:Φ5.2×3ヶ所(長穴1か所含む) 仕上ヘアライン
1パック(2本)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EB-303-DA-BL ステー スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業ステー
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。EB-303型(ダンパーなし) と併用可能です。ヒンジは不要です。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど 付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本 材質【本体】ステンレス鋼(SUS304)【エンドキャップ】ポリアミド(PA)【エンドキャップ2】ポリアミド(PA)【バックプレート】ABS樹脂 ブラック 質量(g)525 寸法H(mm)45 寸法A(mm)165 寸法F(mm)29 寸法D(mm)98 寸法E(mm)156 寸法B(mm)307 寸法C(mm)20 寸法J(mm)67 取付穴数6 寸法G(mm)38 寸法K(mm)28.5 耐荷重N(kgf)495(50)/本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1本
15,980 税込17,578
欠品中