金属部品全てはSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
壁や物に対して当たりの優しいシリコン製コーナーバンパーが施された種類と汚れ溜まりが無く、なおかつ当たりの優しいR加工を施した種類の2タイプがあります。
固定車にはストッパーが標準で付属しています。
ハンドルは折りたたみ式ですので省スペースでの収納が可能です。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
仕様完成品出荷(現地にてハンドルを開くのみ)
材質SUS304(キャスター部除く)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)835
材質(ハンドル)SUS304
キャスター金具SUS
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)SUS304
有効寸法(幅)(mm)450
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)594
高さ(mm)915
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)806×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
特性静か、軽量
適合ストッパーEF-1220 130 ASET
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)19.4
材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
奥行(mm)806
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)226
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)940
ブレーキ種類フットブレーキ
特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)15.6
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)806×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)21.4
材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
床面高さ(mm)226
荷台寸法(mm)696×617
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)940
特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能、ダブルハンドル仕様
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)17.4
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)696×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)23
材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)226
荷台寸法(mm)696×617
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)940
ブレーキ種類フットブレーキ
特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能、ダブルハンドル仕様
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)19
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)696×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)
種別折畳み片袖
材質折りたたみ式・ステンレス台車
車輪径(Φmm)100
材質(本体)ステンレス
材質(車輪)グレーゴム
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)450
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)829
外装SUS304
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)710
材質(荷台)ステンレス
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥29,980
税込¥32,978
20日以内出荷
水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)
種別折畳み片袖
材質折りたたみ式・ステンレス台車
車輪径(Φmm)125
材質(本体)ステンレス
材質(車輪)グレーゴム
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)864
外装SUS304
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ステンレス
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
椅子などを運ぶためのハンドトラックです。台座部分を折りたたむことができます。
材質ステンレス
質量(kg)13.2
色カーペット:グレー
サイズW700×D600×H1200
最大積載荷重(kg)70
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品です。)
材質ステンレス
材質(車輪)グレーゴム
タイプ固定片袖
キャスター自在×2個、固定×2個
ハンドル高さ(mm)853
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)125
外装SUS304
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)ステンレス
1台
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)
種別固定両袖
質量(kg)27
材質(本体)ステンレス
積載面寸法(mm)600×900
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)グレーゴム
最大積載量(kg)300
床面高さ(mm)218
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)853
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)125
外装SUS304
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ステンレス
1台
¥59,980
税込¥65,978
20日以内出荷
ステンレス鋼板2枚合わせ構造のボディーは軽く、しかも丈夫です。
積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的です。
荷台の周囲には緩衝ベルトを装着しています。
仕様ステンレス製無音キャスター付
トラスコ品番456-0809
材質荷台:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ブタジエンゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル折りたたみハンドルタイプ
ハンドル高さ(mm)850
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
適合ストッパー100NS、100NKB
荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
関連キーワード