金属部品全てはSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
壁や物に対して当たりの優しいシリコン製コーナーバンパーが施された種類と汚れ溜まりが無く、なおかつ当たりの優しいR加工を施した種類の2タイプがあります。
固定車にはストッパーが標準で付属しています。
ハンドルは折りたたみ式ですので省スペースでの収納が可能です。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
仕様完成品出荷(現地にてハンドルを開くのみ)
材質SUS304(キャスター部除く)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)835
材質(ハンドル)SUS304
キャスター金具SUS
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)SUS304
有効寸法(幅)(mm)450
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)15.6
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)806×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)
種別折畳み片袖
材質折りたたみ式・ステンレス台車
車輪径(Φmm)100
材質(本体)ステンレス
材質(車輪)グレーゴム
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)450
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)829
外装SUS304
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)710
材質(荷台)ステンレス
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)
種別折畳み片袖
材質折りたたみ式・ステンレス台車
車輪径(Φmm)125
材質(本体)ステンレス
材質(車輪)グレーゴム
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)864
外装SUS304
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ステンレス
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)594
高さ(mm)915
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)806×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
特性静か、軽量
適合ストッパーEF-1220 130 ASET
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)17.4
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)696×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)19
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)696×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
関連キーワード