89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 取付穴 仕上研磨 取付穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨 穴径(Φmm)3.2 取付穴あり ねじ穴数6
1組(1個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)23 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 全長(mm)40 幅(mm)30 厚さ(mm)1.5 寸法D2(mm)7 ねじ穴数4 穴径(Φmm)3.2 質量(g)21 材質/仕上ステンレス(SUS304) 適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
1組
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/- 質量(g)170 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304 厚さ(mm)1.5 質量(g)22 ねじ寸法MM3用穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモトSUS製抜き差し蝶番
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種BOX 材質ステンレス 寸法t(mm)1.5 質量(g)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモトSUS製抜き差し蝶番
エコ商品
右開き用・左開き用があります。 本図は左を示し、右は勝手違いとなります。
用途各種BOX 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等 材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316) 表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)68 適合板厚(mm)15~20
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)31 適合板厚(mm)25~32
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)57 適合板厚(mm)15~20
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。Oリング入りでIP65に適しています。
材質ステンレス鋼 質量(g)144 種類抜き差し蝶番 長さL(mm)82 仕上素地 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨 長さ(mm)50 質量(g)170
1組
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
用途インセット扉用 材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)145 種類抜き差し蝶番 仕上サテン仕上 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)10 開き角度(度)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

栃木屋抜差蝶番
エコ商品
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。 ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等 取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シブタニ抜差丁番
エコ商品
扉を取り外せる丁番です。左右勝手がございます。
用途機械の点検扉など 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)参考扉:7(縦2ヶ使用時) 仕上光沢バレル研磨 製品質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス抜差蝶番
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型の抜差蝶番で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
用途船舶、科学機器、厨房機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 種別設備・機械 仕上電解研磨 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,984 税込2,182
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ステン抜差丁番
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取付けも簡単です。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×65
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量扉にも対応した抜差蝶番です。
用途配電盤・各種設備装置等 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス小型抜差蝶番
エコ商品
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 質量(g)20 仕上鏡面研磨 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等 材質SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP 質量(g)68.3 タイプストッパーなし 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね 表面処理バレル研磨 操作方法装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
7,580 税込8,338
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,438 税込2,682
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 仕上鏡面バフ研磨
1個
639 税込703
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス角型抜差蝶番
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 質量(g)363 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製です。座金付きです。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)63.5×100 仕上バフ研磨
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニ角型抜差丁番(ステンレス)
エコ商品
扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。
用途建築設備・機械などの扉 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)参考扉:15(縦2ヶ使用時) 仕上バフ研磨 製品質量(g)61 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 従来品B-1066をプレス化によりコストダウン 取付けは従来品B-1066と互換性があります。 左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
1,182 税込1,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1005) 左型
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様穴あき 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)5 寸法L1(mm)31 寸法t(mm)0.8 寸法D1(Φmm)2 寸法D2(Φmm)3.8 寸法L2(mm)30.5 寸法P1(mm)18 寸法P2(mm)12 寸法P3(mm)12.5 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)19 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM2.5 タキゲンコード10573
1個
310 税込341
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)25 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM3
1個
335 税込369
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス角型抜差蝶番(穴アキ)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上
1個
309 税込340
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 右型
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)5 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM2.5 タキゲンコード10574
1個
310 税込341
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)15 表面仕上げ鏡面バフ研磨 寸法MM3
1個
340 税込374
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)