13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 自封式構造で封水が不要なため、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室など頻繁に水を流さない場所に最適です。 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径50~55ミリ)と白ガス管(取付穴径約53ミリ)に取付けできます。 適合排水金具:JCW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50
用途長期間水を流さない排水口の防虫、防臭対策に最適な自封式トラップです。 材質SUS304、シリコン、エチレンプロピレンゴム 呼び径(A)50
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品 適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2
1個
989 税込1,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状メネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL40系型
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状メネジ取付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL40系型
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホース取付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホース取付 ソケットorプラグプラグ 六角対辺(mm)六角対辺(mm) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7 流体温度(℃)-20~80 適合流体油・ガス 適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。 排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排水ソケット(25A 管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は一体物になります。
仕様ねじ取手型、専用ハンドル無 材質SUS304、SEHC、SCS13、クロロプレン、CAC203 二重蓋(歩行用) 深さ(mm)【充填】26
1個
179,800 税込197,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

縞鋼板製の二重蓋マシンハッチです。排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は、一体物になります。
材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレン タイプ専用ハンドル無
1個
179,800 税込197,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)