材質ステンレス(SUS304)
仕様35cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)4.2
寸法L(mm)6
寸法H(mm)284
寸法A(mm)468
寸法F(mm)63
寸法D(mm)250
寸法E(mm)400
寸法B(mm)434
寸法C(mm)401
板厚(mm)(フード)t0.6
寸法J(mm)433
寸法G(mm)235
寸法K(mm)14
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)0.4
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様低層階用
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付(取外し可能)
仕上バフ研磨
材質ステンレス(SUS304)
仕様60cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)14.5
寸法L(mm)5
寸法H(mm)482
寸法A(mm)760
寸法F(mm)106
寸法D(mm)400
寸法E(mm)670
寸法B(mm)720
寸法C(mm)674
板厚(mm)(フード)t0.8
寸法J(mm)725
寸法G(mm)380
寸法K(mm)16
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
材質ステンレス製専用
適合機種FY-60MTX5,60MTXS5
寸法A(mm)720
寸法F(mm)85
寸法D(mm)698
寸法E(mm)455
寸法B(mm)698
寸法C(mm)400
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)
付属品水切板2枚、ねじ12本
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)
付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード
材質SUS304 1.5t
表面処理研磨仕上
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード
材質SUS304
表面処理研磨仕上
関連キーワード