9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 板厚(mm)3 仕上ヘアーライン仕上 横(mm)100 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒もステンレス製です。 汎用旗蝶番です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つや消しの黒色です。
用途開き扉に。 トラスコ品番195-3117 セット内容皿タッピングネジ4×25 幅(mm)100 全長(mm)127 材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール 質量(g)350 寸法D2(mm)18 板厚(mm)3 アズワン品番64-8671-59 ねじ穴数10
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

建具を掘り込まないで取り付ける面付タイプ。・アルミ・スチール枠扉に最適の面付タイプのステンレス製旗丁番。
寸法D(mm)50 寸法E(mm)3 寸法C(mm)1 板厚(mm)3 仕上ヘアーライン 横(mm)100 ねじ穴数10
1箱(6枚)
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です! ピン無し単管に使用できます! 本体もボルトもステンレスタイプのため錆びにくく、鉄製のクリップは部品交換が可能です! 70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ち! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付き。 伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト4本 材質旗支持棒:ステンレス 伸縮棒:ステンレス 下部紐結束部品:ステンレス キャップ:ステンレス ワイドクリップ:スチール、シリコンゴム シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1枚
1,598 税込1,758
7日以内出荷

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4 長さ(mm)横棒:850 直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)