7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自形状がバケツやトロ船の側面にフィット。バケツ・トロ船を傷つけにくい先端丸加工。底面もすくいやすい短い柄。
用途塗り付け作業やモルタルすくいに。 材質鏝板:ステンレス。柄:天然木。鏝首:ステンレス。 質量(g)245 本体サイズ(mm)255×140×105
1丁
1,598 税込1,758
4日以内出荷

職人様の声によって生まれた【モルタルすくい鏝 バケツ用】。コテ板に直線を施しているため、バケツの側面にフィットします。コテ板先端が丸みを帯びているため、バケツやトロ船を傷つけません。柄の長さを短く設定しているため底面にアプローチしやすいです。隅まで無駄なくすくえます。
用途バケツ内のモルタルなどをすくうのに最適です。 材質鏝板・鏝首:ステンレス/柄:天然木 寸法(mm)220×110×100 質量(g)176 タイプ#5相当 刃厚(mm)1 柄長さ(mm)110
1丁
1,298 税込1,428
4日以内出荷

アローライン工業ステンレス張通鏝 0.3mm
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。細巾で狭い箇所の作業に最適です。実用新案登録です。
用途狭い場所など手の届かないところに使用する鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:ステンレス焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 元首
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アローライン工業張通鏝 0.3mm ステン
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。細巾で狭い箇所の作業に最適です。実用新案登録です。
用途狭い場所など手の届かないところに使用する鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:ステンレス焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 元首
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

アローライン工業超細巾 ステン先丸鏝0.3
超細幅のシゴキ鏝です。極薄で仕上げ作業に便利です。先端は先丸仕様で、仕上げ塗り時筋が入りにくい形状です。
用途仕上げ、補修の作業。 材質鏝板:ステンレス、柄:木柄 タイプ先丸形状 サイズ(mm)360
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

アローライン工業ステンレス仕上鏝 0.3mm
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:ステンレス焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 中首
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)SSレンガ鏝
使い易さにこだわったレンガ鏝です。メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。
用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。 材質鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 木鏝