ヘルール式バルブ付タンク専用蛇口です。先端はステンレス製L管です。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。
形状ヘルール
UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。持ち運び、保管の両方に適したキャニスタータイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。圧力調整バルブがついており、蛇口で排水した際に中の液体が出やすいです。
付属品キャップ、フレームトラップ
材質ステンレス(EN:1.4301)、ガスケット/PTFE
容量(L)20
規格(UN規格) 3A1/X2.0/300/…/D/BAM5377-D/R
アズワン品番4-1633-03
1個
¥95,980
税込¥105,578
63日以内出荷
関連キーワード