9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

エスコ品番EA987SB-75AB 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状フック型 全長(mm)259 質量(kg)1.8 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)17 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)129 寸法B1(mm)23 寸法t1(mm)82
1個
39,300 税込43,230
8日以内出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SR-4 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)305
1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SR-3 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)240
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)305 質量(kg)3 適合ワイヤ径(Φmm)~6.4 アズワン品番64-2297-71
1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)240 質量(kg)1.5 適合ワイヤ径(Φmm)~4.7 アズワン品番64-2297-70
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

エスコ品番EA987SB-75B 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状フック型 全長(mm)259 質量(kg)1.25 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)17 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)129 寸法B1(mm)23 寸法t1(mm)54
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

小型で持ち運びが容易。
材質ステンレス 質量(g)520 全長A(mm)180 幅B(mm)58 寸法F(mm)16 寸法D(mm)60 寸法E(mm)10 寸法G(mm)9 厚さC(mm)35
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 材質ステンレス 使用荷重(t)1 車径(mm)100 使用ロープ径(mm)最大:12
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)