カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(71)
    • 実験研究用ロート/じょうご(69)
  • 厨房用品(17)
    • ロート(17)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・電設資材(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン(13)
  • ケニス(3)
  • エスコ(18)
  • オオモリ(10)
  • SUGICO(スギコ)(8)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • TKG(5)
  • カンダ(4)
  • 未来工業(3)
  • 三商(3)
  • サンダイヤ(3)
  • EBM(江部松商事)(3)
  • エムテートリマツ(3)
  • テイエルブイ(TLV)(2)
  • ベン(2)
  • ヨシタケ(2)
  • コクゴ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • 柄沢製作所(1)
口径(Φmm)
  • 9(2)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 27(2)
  • 60(2)
  • 108(4)
  • 120(4)
  • 125(2)
  • 127(2)
  • 128(3)
  • 150(7)
  • 152(4)
  • 155(4)
  • 178(4)
  • 180(4)
  • 210(13)
  • 232(4)
  • 240(7)
  • 250(2)
  • 300(6)
材質
  • ステンレス
  • その他(2)
  • アルミ(21)
  • ガラス(92)
  • ゴム(1)
  • シリコン(8)
  • スチール(8)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • (1)
  • 樹脂(162)
  • (1)
  • 綿・布(1)
  • 耐熱ガラス(3)
  • 鋳鉄(19)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(1)
足長(mm)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 45(2)
  • 47(1)
  • 53(1)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 68(1)
  • 74(1)
  • 89(1)
  • 90(2)
  • 172(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「漏斗」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロート タケコシロートタケコシ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
用途液体や粉体を容器に移し替えたり、ろ過したりする際に仕様足部:空気抜き加工あり材質18-8ステンレス鋼シルバー下口径(Φmm)(外径)約15 (内径)約13
18-8 一斗缶用角ロート SUGICO(スギコ)18-8 一斗缶用角ロートSUGICO(スギコ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
一斗缶専用のロートです。スムーズに液体を注ぐことができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304寸法(mm)210×210×H210
ドラム缶・廃液缶・一斗缶ロート アズワンドラム缶・廃液缶・一斗缶ロートアズワン
10,700税込11,770
1個
12日以内出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50材質SUS304内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30外寸法(mm)Φ133×100アズワン品番3-5940-04
18-8ステンレス ロート EBM(江部松商事)18-8ステンレス ロートEBM(江部松商事)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
18-8ミニロート SUGICO(スギコ)18-8ミニロートSUGICO(スギコ)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
口径の小さい瓶等に御使用下さい。
材質SUS304
ロート EBM(江部松商事)ロートEBM(江部松商事)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
18-8 フラットフランジロート SUGICO(スギコ)18-8 フラットフランジロートSUGICO(スギコ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
渕の巻き込みがないため、汚れがたまりにくく、洗浄が簡単に行える、フラットフランジを採用しています。 表面が滑らかで汚れが付きにくいウェットブラスト仕上です。
用途実験研究用ロート材質SUS304
ステンレス シェフジョーゴ 佐藤金属興業ステンレス シェフジョーゴ佐藤金属興業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
濾しと漏斗が一体になっており、漏斗の先端が液切れしやすい形状のジョーゴ
材質18-8ステンレス寸法(mm)155×131×115
18-8太口ロート金具付 エムテートリマツ18-8太口ロート金具付エムテートリマツ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
金具付
材質18-8ステンレス
18-8ロート エムテートリマツ18-8ロートエムテートリマツ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質18-8ステンレス口径(mm)14
ドラム缶ロート アズワンドラム缶ロートアズワン
38,900税込42,790
1個
当日出荷
取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。 口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!
材質SUS304内径(Φmm)(適用差込口)50口内径(Φmm)(上部そそぎ)約260外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足)約48×50アズワン品番4-3900-01穴径(mm)(フィルターアミ)約Φ1.1
ポンピングトラップ ポンプ機能(オープンシステム) FCD製 ベンポンピングトラップ ポンプ機能(オープンシステム) FCD製ベン
279,800税込307,780
1個
60日以内出荷
ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵材質(フロートケース)SUS材質(本体)FCD流体(加圧流体)蒸気又は空気使用圧力範囲(MPa)0.5以下分類ポンピングトラップ加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5流体温度(℃)160以下材質(フタ)FCD取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気・ドレン端接続JIS Rc1ねじ背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
ポンピングトラップ トラップ機能(クローズドシステム) FCD製 ベンポンピングトラップ トラップ機能(クローズドシステム) FCD製ベン
289,800税込318,780
1個
60日以内出荷
ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵材質(フロートケース)SUS材質(本体)FCD流体(加圧流体)蒸気又は空気使用圧力範囲(MPa)0.5以下分類ポンピングトラップ加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5流体温度(℃)160以下材質(フタ)FCD取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気・ドレン最大排出量(L/h)連続2500端接続JIS Rc1ねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
じょうご(アルコール対応) アーテック[学校教材・教育玩具]じょうご(アルコール対応)アーテック[学校教材・教育玩具]
250税込275
1個
当日出荷
詰め替え用アルコールを便利に容器に移せるアルコール対応ステンレス製
セット内容本体×1材質ステンレス寸法(mm)60×65、注ぎ穴:Φ13
液体用ステンレスロート SUGICO(スギコ)液体用ステンレスロートSUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
耐食性に優れたSUS304製の液体用ロートです。
材質SUS304下径(Φmm)15
穀物用ステンレスロート SUGICO(スギコ)穀物用ステンレスロートSUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
耐食性に優れたSUS304製の穀物用ロートです。
材質SUS304下径(Φmm)37上径(Φmm)150サカエ品番196033
粉用ステンレスロート SUGICO(スギコ)粉用ステンレスロートSUGICO(スギコ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS304製の粉用ロートです。
材質SUS304
Φ214mm ハンドル付じょうご(ステンレス製) エスコΦ214mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)エスコ
6,570税込7,227
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)全長(mm)355直径(Φmm)214高さ(mm)137口径(Φmm)14アズワン品番64-7990-18
Φ154mm ハンドル付じょうご(ステンレス製) エスコΦ154mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)エスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)全長(mm)280直径(Φmm)154高さ(mm)113口径(Φmm)14アズワン品番64-7990-17
Φ 95mm ハンドル付じょうご(ステンレス製) エスコΦ 95mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
材質ステンレス(18-8)全長(mm)225直径(Φmm)95高さ(mm)70口径(Φmm)11アズワン品番64-7990-16
Φ 60mm ハンドル付じょうご(ステンレス製) エスコΦ 60mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
材質ステンレス(18-8)全長(mm)95直径(Φmm)60高さ(mm)46口径(Φmm)9アズワン品番64-7990-15
ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ テイエルブイ(TLV)ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズテイエルブイ(TLV)
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ テイエルブイ(TLV)ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズテイエルブイ(TLV)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
太口ロート 丸山ステンレス太口ロート丸山ステンレス
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
口径を太くしましたので粒状のものを使用する時に役立ちます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)(上口径(下口径)×全長)Φ210(Φ48)×172足長(mm)68アズワン品番5-4012-01
ミニロート ステンレス 885シリーズ BOCHEMミニロート ステンレス 885シリーズBOCHEM(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
ステンレス製のミニロートです。少量の薬品等を口径の小さいビンに移す際に便利です。
材質18-10ステンレス全長(mm)50
大型PPロート 200、260Φ用フィルター アズワン大型PPロート 200、260Φ用フィルターアズワン
1,584税込1,742
1個
当日出荷
材質ステンレス・アルミニウムアズワン品番4-2229-11
液体窒素用ステンレスロート 足長タイプ アズワン液体窒素用ステンレスロート 足長タイプアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷
長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。
材質ロート/ステンレスSUS304寸法(mm)(取手) 100×80×20、(ストッパー)15×18×20(内部幅7)質量(g)440口内径(Φmm)205足長(mm)250アズワン品番4-2078-01足外径(上部×下部)(Φmm)30×13
UNステンレスキャニスター用ロート RoetzmeierUNステンレスキャニスター用ロートRoetzmeier
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(EN:1.4571)アズワン品番4-1633-12
大型ロート SUS304 OM1062シリーズ オオモリ大型ロート SUS304 OM1062シリーズオオモリ
54,980税込60,478
1個
43日以内出荷
材質SUS304
ドラム缶・廃液缶ロート アズワンドラム缶・廃液缶ロートアズワン
22,900税込25,190
1個
10日以内出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチがあります。大口径タイプが新登場!
材質SUS304内径(Φmm)(上部そそぎ口) 約208適合内径(Φmm)(差込口)50外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足サイズ)約48×50アズワン品番3-5940-03外寸法(直径Φ×深さ)(mm)210×200
アシストトラップ TFA-2000 ヨシタケアシストトラップ TFA-2000ヨシタケ
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
フロート式スチームトラップに駆動圧力によるアシスト機能(ポンピングトラップの機能)を備えたドレン排出装置です。 空調機や加熱装置などのドレン排出装置として最適です。
材質要部:SUS、フロート(P):SUS質量(kg)17材質(本体)FCD450種類アシストトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)160寸法L(mm)299寸法H(mm)284寸法W(mm)204接続JIS Rc最高使用温度(℃)160適合流体蒸気作動圧力差範囲(MPa)(背圧+0.03)~0.5圧力(MPa)駆動:0.03~0.5
網付ロート 125Φ パイプ15Φ オオモリ網付ロート 125Φ パイプ15Φオオモリ
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
パイプが太くて注ぎやすいロートです。
材質SUS304寸法(Φmm)【上外径】125パイプ径(Φmm)15アズワン品番63-2573-26
直径232mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径232mmじょうご(ステンレス製)エスコ
8,280税込9,108
1個
翌日出荷
直径(Φmm)232材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし構造空気抜き構造先端ノズル径(Φmm)22
直径210mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径210mmじょうご(ステンレス製)エスコ
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
直径(Φmm)210材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし構造空気抜き構造先端ノズル径(Φmm)22
直径178mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径178mmじょうご(ステンレス製)エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
直径(Φmm)178材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし構造空気抜き構造先端ノズル径(Φmm)22
直径152mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径152mmじょうご(ステンレス製)エスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
直径(Φmm)152材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし構造空気抜き構造先端ノズル径(Φmm)14
直径128mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径128mmじょうご(ステンレス製)エスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
直径(Φmm)128材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし構造空気抜き構造先端ノズル径(Φmm)14
直径108mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径108mmじょうご(ステンレス製)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
直径(Φmm)108材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし構造空気抜き構造先端ノズル径(Φmm)14
直径232mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径232mmじょうご(ステンレス製)エスコ
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
直径(Φmm)232材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし先端ノズル径(Φmm)22
直径210mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径210mmじょうご(ステンレス製)エスコ
6,960税込7,656
1個
翌日出荷
直径(Φmm)210材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし先端ノズル径(Φmm)22
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら