お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。
鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
幅(mm)200
高さ(mm)57
質量(g)60
奥行(mm)25
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗り込む時に最適です。
用途レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗り込み作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗り込むのに最適です。錆びにくいステンレス製です。
用途レンガやブロック積みの目地への塗材つめ・ならし作業。
材質ステンレス
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げ作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
幅(mm)230
高さ(mm)60
質量(g)80
奥行(mm)30
粗塗り~仕上塗までカバーする5点セットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝180mm・プラスチック仕上鏝180mm・ステンレス目地鏝9mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO5
材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(5点)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
狭い所やちょい塗に最適なミニサイズセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝150mm・ステンレス目地鏝6mm・ステンレス柳刃鏝90mm・ステンレスレンガ鏝NO5
材質鏝部:ステンレス、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(4点)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
関連キーワード