38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質SUS304 形状ソケット 使用圧力(MPa)6.9以下 ねじの種類PT(管用テーパ) 使用温度(℃)-50~150
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。 材質ステンレス鋼SUS304 スケジュールS/80 関連資料(0.01MB)
1個
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングBLYカップリングソケット
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングBLYカップリングプラグ
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3 適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 材質(ナット)C3771 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 ねじの種類ホースニップル 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 ねじの種類めねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム ねじの種類おねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム ねじの種類ホースニップル 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 ねじの種類おねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力な締め付け機能を発揮し、耐久性に優れ高圧にも耐える高性能。高品質の材質で、厳しい規格と優れた技術で製造されています。有効締め付け調整範囲が大きく、あらゆる条件を満たす経済性。
用途醸造・食品工業関係・化学工業・タンクローリー車・船舶関係の高圧ホースに最適です。 材質チェン・ボルト・ピン・ボルト金具・リング:SUS304、蝶ナット・角座金:黄銅鋳造(BSBF)ニッケル処理 カドミレス材 ボルト寸法3/8 ボルト長さ(mm)70
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム ねじの種類めねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。 種類ワンタッチ管継手 形状ソケット 材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン 最高圧力(MPa)(管内)1.0 種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448) 流体温度(℃)100以下
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。 種類ワンタッチ管継手 形状ソケット 材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン 最高圧力(MPa)(管内)1.0 種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448) 流体温度(℃)100以下
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム 寸法D(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用 材質黄銅、ステンレス 仕様VP・VU管兼用(接着式) 適合冷地向け防虫用 網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フタはドライバーで外せます。 エスコ品番EA468DK-15 材質黄銅、ステンレス 外径(Φmm)116 仕上鏡面仕上げ
1個
9,670 税込10,637
3日以内出荷

ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。 形状エルボ 材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン 種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448) 種類ワンタッチ管継手 最高圧力(MPa)(管内)1.0 流体温度(℃)100以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
13,000 税込14,300
8日以内出荷

材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM 全長(mm)600 使用温度範囲(℃)60以下 取付ねじサイズM20×1.0
1個
5,040 税込5,544
8日以内出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM 全長(mm)400 使用温度範囲(℃)60以下 取付ねじサイズM20×1.0
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
9,140 税込10,054
当日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。 種類ワンタッチ管継手 形状ソケット 材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン 最高圧力(MPa)(管内)1.0 種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448) 寸法Z(mm)1 流体温度(℃)100以下
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷却水穴を任意の位置で止め栓し水流の向きを変えられます。複雑な回路を合理化するのに最適です。
材質外ゴマ:ステンレス、内ゴマ:真鍮 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HASCO止め栓シール工具
エコ商品
シーリングプラグΦ6、Φ8、Φ10用の専用取り付け工具セット品です。
トラスコ品番452-5544 材質外ゴマ:ステンレス、内ゴマ:真鍮 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。 SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃)60
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
89,980 税込98,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 使用条件大気圧(加減圧不可) 脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付 脚の種類平鋼脚
1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)