素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
材質ステンレス(SUS304)
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット
種類玉形弁
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~183
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。
要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
バルブ玉形弁
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
バルブ玉形弁
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式フランジ
材質(シート)FTシート
口径フルボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類電動ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み形
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)SCS13A
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式ねじ込み
材質(シート)FTシート
口径フルボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類電動ボールバルブ
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS14
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
バルブリフト式逆止め弁
材質(弁箱)SCS14A
用途一般用
形状ストレート
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS13A
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続方式フランジ
材質(シート)FTシート
口径フルボア
材質(弁箱)SCS14A
呼び圧力10K
バルブ種類自動ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式ねじ込み
材質(シート)FTシート
口径フルボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類自動ボールバルブ
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
種類ディスク入り玉形弁
接続方式フランジ
材質(シート)ソフト
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS13A
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.39
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:強化PTFE
使用流体蒸気
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング/蒸気用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.39
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:強化PTFE
使用流体蒸気
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
口径フルボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
電圧(V)AC200
接続方式ねじ込み形
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
形状ストレート
タイプユニオンボンネット
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
バルブスイング式逆止め弁
材質(弁箱)SCS13A
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
バルブリフト式逆止め弁
材質(弁箱)SCS13A
用途一般用
形状ストレート
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
材質(弁箱)SCS13A
用途一般用
形状ストレート
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
材質(弁箱)SCS14A
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
バルブリフト式逆止め弁
材質(弁箱)SCS13A
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
種類玉形弁
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS13A
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
種類玉形弁
接続方式ねじ込み
材質(シート)ソフト
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS13A
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式ねじ込み
材質(シート)FTシート
口径フルボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類自動ボールバルブ
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS14
種類玉形弁
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
ハンドル色緑
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)SCS14A
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続方式フランジ
材質(シート)FTシート
口径フルボア
材質(弁箱)SCS14A
呼び圧力10K
バルブ種類電動ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式フランジ
材質(シート)FTシート
口径フルボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類電動ボールバルブ
関連キーワード
1
2
3
次へ