レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等
材質/処理(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-
質量(g)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
用途TP規格コンテナー蓋
材質PP
外寸(mm)344×351×24
内寸(mm)338×338×11
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
質量(g)11
適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3
保持力N(kgf)49[5]/個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。
ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。
用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等
材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])196[20]
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
ステンレス製の蓋を使用しているため、耐蝕性、防塵性に優れています。
用途自動販売機、分電盤、両替機
材質黄銅(Bs)+ステンレス鋼板
仕上クロームメッキ
付属品鍵2本
鍵違い数約500000通り
取付板厚(mm)~11
操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。
タイプ違い
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等
使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。
材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/-
RoHS指令(10物質対応)対応
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
こんなお得な商品も!

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なロックを付けました。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。
質量(g)15
筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])294.3(30)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨(ミニロック)BSBM・SUS/Cr(キー)BSBM・SPCC/Ni
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)205
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耐食性・耐火性に優れ、また取付板厚の範囲も広くなっています。
キハンドルはA点、B点、D点それぞれ押し込まないと回転できないため、蓋を持ち上げる時などは本体から脱落することはありません。
キハンドルはA・B間90°回転です。A点でのみ抜き差し可能です(1点抜き)。回転規制カムの簡単な組み替えによる左右兼用型です。Oリング使用の防水型です。
適用板厚:THA-421-1は、t2.0~t42.5THA-421-2は、t2.0~t22.5キハンドルはTHA-422やTHA-307Jをご使用ください。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤・浄水処理関係点検口マンホル蓋等
材質SCS13、SUS304、NBR、CR、SUS
部品名称本体、止め金具、Oリング、キャップ、パッキン、ブラケット、リングワッシャ-、ばね座金、六角ナット
表面処理バレル研磨、黒色
用途TP規格コンテナー蓋
材質PP
外寸(mm)512×351×24
内寸(mm)505×338×11
用途TP規格コンテナー蓋
材質PP
外寸(mm)679×351×24
内寸(mm)673×338×11
蓋を閉めてロックするタイプのため持運び易い設計です。
倒れても容易にはずれる事が無く、犬猫・カラスの被害が防止出来ます。
本体に凹凸が無いため洗い易く非常に衛生的です。
衝撃強度にも優れており家庭用はもとより業務用としても最適です。
蓋を閉めた状態で積重ねが出来ます。
食品の保管も出来ます。
材質ポリエチレン
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類かぶせ式
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
材質PP
短辺(mm)(外寸)388
長辺(mm)(外寸)556
外寸法・高さ(mm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
材質PP
短辺(mm)(外寸)516
長辺(mm)(外寸)681
外寸法・高さ(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
材質PP
短辺(mm)(外寸)366
長辺(mm)(外寸)530
外寸法・高さ(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
仕様嵌合1:SNコンテナー B#17(底面足無)
材質PP
短辺(mm)(外寸)287
長辺(mm)(外寸)414
外寸法・高さ(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。
用途エコシリーズF型コンテナの蓋として。
材質再生ポリプロピレン(PP)
タイプロック付
外形寸法(mm)奥行:290、間口:423、高さ:36.5
適合コンテナF4ECO、F8ECO、F12ECO、F17ECO、F21ECO
材質PP
色ブルー
短辺(mm)345
長辺(mm)530
高さ外寸(mm)21
適合コンテナオリコン P37B、P26B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
丈夫なつくりで積み重ねても安心。
ボディに頑強なリブ構造を施し、耐久性に優れています。外れにくいアップロック式でがっちりロック。
移動時や持ち上げる時でも安心です。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけらる溝が付いており、引っ越し時や移動時に便利です。
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタあり
コンテナ種類べた目
仕様ロックなし:Fタイプ、ロック付:FRタイプ
トラスコ品番135-3111
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)400
外寸法・幅(mm)423
外寸法・高さ(mm)36.5
外寸法・奥行(mm)288
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
材質PP(ポリプロピレン)
コンテナ種類ベタ目
ステンレス製の蓋を使用しているため、耐蝕性、防塵性に優れています。
用途自動販売機、分電盤、両替機
材質黄銅(Bs)+ステンレス鋼板
仕上クロームメッキ
付属品鍵2本
取付板厚(mm)~11
操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。
タイプ同一(No.N1001)
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
工業用コンテナーを家庭用にしました。
PT-14とPT-21とPT-28は積み重ねることができます。
色ブルー
容量:8.5L
外寸:385×310×135mm
有効内寸:310×235×110mm
材質:ポリプロピレン
バイオPP配合/電子レンジOK。
4ヶ所のツメで段積み性能も確保。
こちらは蓋のみです。
別売りの本体をお買い求め下さい。
材質バイオPP
高さ(mm)24
1ケース(50枚×8袋)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
丈夫で軽量な折りたたみコンテナ(フタ付)。
荷物の運搬や書類保管の必需品。
簡単に折りたためて整理・収納にも便利です。
ひと目で中身が分かる半透明のボディに、飽きのこないベーシックなネイビーカラーのコンビ。
フタには便利なロック機能が付いています。
フタの有無あり
材質PP
積載荷重(kg)20
機能ロック機能
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ