42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)26~42
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質SUS304 付属品取付用ネジ 種別木製扉用 仕上ペーパー 適合扉厚(mm)28~40 バックセット35mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付ラッチ錠
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。ブラックが新しく加わりました。
用途公共トイレなどの扉に最適です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン 付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼) シリーズd lineシリーズ
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付けカンタン! 内カギ、表示付レバー錠。 デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。 閉じ込め防止機能付。
用途木製トイレドア、軽量トイレドア 付属品ビス8本・ストライク 適合COW 材質ラッチ:ステンレス 寸法(mm)(フロント)57×22.5 木目 材質(ノブ)鉄・塩ビシート 適合扉厚(mm)25~40 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト シルバー アズワン品番65-2288-09 錠前表示錠 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト アズワン品番65-2288-12 錠前表示錠 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト アズワン品番65-2288-13 錠前表示錠 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト SG アズワン品番65-2288-11 錠前表示錠 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト アンバー アズワン品番65-2288-10 錠前表示錠 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト GB アズワン品番65-2288-08 錠前表示錠 取付扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)38
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×8(1本) 材質SUS304、PC、ネオジム磁石
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

アトムリビンテックケース鎌錠 L3 表示錠
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、レバー】亜鉛合金 仕上WB 適合扉厚(mm)30~40
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質ステンレス鋼 ストローク(mm)30 仕上ヘアライン 適合扉厚(mm)30~40
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適応パネル厚は13、16、20mmです。75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕様段付 付属品六角棒スパナ(非常解錠用)戸当り 推奨ねじ本体用:六角穴付サラボルト、戸当りゴム用:六角穴付ボタンボルトM4×10(側板厚13/16mm) 、M4×16(外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー 適合パネル厚さ(mm)扉:13/16、側板:13/16/20
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕様フラット 付属品六角棒スパナ(非常解錠用) 推奨ねじ六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm) 適合パネル厚さ(mm)13、16、20
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠
自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。 引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。 75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。 アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です
材質ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 部品名称表示付ラッチ錠 適合パネル厚さ(mm)13 付属品六角棒スパナ(非常解錠用) 仕様非常解錠部:六角穴
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン シリーズステンレス鋼シリーズ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠
ストッパー操作のいたずらで、無人のトイレブースを施錠されることを簡易的に防止する75°のストッパー機能付きです。 扉と側板のすき間が広く、手挟み防止に効果があります スペーサーは別売品です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 適合パネル厚さ(mm)13・16
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

材質ステンレス 仕様引手付 付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き 材質ステンレス鋼 付属品非常解錠キー ストローク(mm)30 適合扉厚(mm)30~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース内開き 材質ステンレス鋼 付属品非常解錠キー ストローク(mm)30 適合扉厚(mm)30~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。外開きでのご使用の場合は『ベスト 外開き用手掛け #1816』を別途お買い求めください。ストライクは別売りです。
用途ラバトリーブース内開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:66ナイロン+G15(黒) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。ストライクは別売りです。1600・1602系列の中心吊ヒンジ等との組合せにより、非常時には扉を外側に開く事が出来ます。
用途ラバトリーブース内開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:66ナイロン+G15(黒) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

トイレブース内の小物置き。ドアの錠部分に小物置きを設置することで携帯電話や財布等の忘れ物を軽減させます。触れる樹脂部分には安心の抗菌加工を施してあります。
用途ラバトリーブース内の小物置き 材質ステンレス鋼SUS304、スチレン系ゴム シルバー 寸法(cm)6.76×10.6×9.26 耐荷重(g)500
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

トイレブース用金具・トイレロック。外開用・ドアー厚30mm~40mm対応・握玉表示式。
材質/仕上ステンレス / ヘアーライン仕上
1組
3,998 税込4,398
翌日出荷

HHC-85 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3835 質量(g)120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

HC-70H ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3819 質量(g)320 仕上サテン仕上
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

トイレブース用金具・表示器。内開き用(カラー表示付)・角型表示式・扉厚:28~45mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
1組
1,598 税込1,758
翌日出荷

ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型サムターンにより、使い易く確実に操作できます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 公共トイレなどの扉に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング ブラック 質量(g)280 付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3827 質量(g)120 仕上サテン仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

表示器付です。
材質ステンレス サイズ69.5 仕上ヘアーライン
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3797 質量(g)41 仕上サテン仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)