38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類角型床下換気口 材質(本体・スライド板・金網)SUS304 寸法A(mm)150 寸法F(mm)6 寸法D(mm)272 寸法E(mm)14 寸法B(mm)300 寸法C(mm)122 寸法(縦×横)(mm)150×300 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)90.9
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

1枚
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)SUS304 仕上アクリル塗装 種類角型軒天換気口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm)60×909 有効換気面積(cm2)165.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー 付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 有効換気面積(cm2)60.3 仕様内壁用 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応 切込寸法(mm)155×205
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・金網)SUS304 種類角型床下換気口 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8) 表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070 表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304 種類角型レジスターガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 使用場所内外壁用 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm)225×454 開口寸法(mm)194×408 有効換気面積(cm2)310.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・スライド板・金網)SUS304 種類角型床下換気口 寸法E(mm)6 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトアクリル塗装仕上げ。
用途屋根裏換気に。 付属品ねじ×6本 材質SUS304 外寸(mm)100×440 有効換気面積(cm2)68
1枚
2,370 税込2,607
当日出荷

グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質(本体・スライド板)SUS304 種類角型軒天換気口 仕上ホワイト・アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT) 仕様ダンパーなし 付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本 寸法(mm)137×454 開口寸法(mm)105×408 有効換気面積(cm2)155.1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受材部分へのビスの取付が簡単です。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm)80×909 有効換気面積(cm2)165.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類角型軒天換気口 材質(本体)SUS304 寸法A(mm)100 寸法D(mm)408 寸法E(mm)4 寸法B(mm)440 寸法C(mm)72 仕上ホワイト・アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)68 切込寸法(mm)75×415
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。防火ダンパーFD付き
用途軒裏に使用する特定防火設備対応の換気金物です。 付属品ステンレスタッピングネジ×10本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×6本(ダンパー付き) 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に準ずる 寸法(高さH×幅W)(mm)70 x 920
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製の角型レジスターのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 材質(レジスター)SUS304 、(網)SUS304 種類角型レジスター 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 仕上ブラック焼付塗装 使用場所内壁用 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)60.3 切込寸法(mm)155×205
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 仕様ダンパー付 付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本 寸法(mm)137×454 表面処理(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装 開口寸法(mm)105×408 有効換気面積(cm2)155.1
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。 換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本) ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。 単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。 製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質ステンレス鋼板 材厚0.4mm ホワイト 表面処理ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品タッピングねじ4本 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる 温度ヒューズ120℃(鉛フリー) 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 温度ヒューズ120℃(鉛フリー) 寸法(高さH×幅W)(mm)60 x 909
1枚ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。 軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。
用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 材質スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm 仕様(ダンパー)100℃ 付属品皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケ シルバーグレー 種類角型軒天換気口 開口寸法(mm)(H×W)60×865 仕上アクリル焼付塗装 有効換気面積(cm2)150
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ACE(エース/モリギン)床下換気孔120 網付
H120の床下用の換気孔です。
材質SUS304 仕上サテン研磨
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制ダンパー付き 建設省告示第1360号1第2号に準ずる 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450 試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
1枚ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き) 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 寸法(高さH×幅W)(mm)140 x 450 試験機関(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防火部材に加熱発泡材を使用しており軽量です。加熱発泡材が所定の温度に到達すると発泡し炎と熱を遮断します。グリルの通気孔が小さいため、虫等の侵入を防ぎます。施工しやすいように止め付けネジのへり空きを広く取っています。ステンレス製のネジがなめにくいように、ビットの形状を星形にしています。色は5色からお選びいただけます。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品ステンレスタッピングネジ×14本 材質グリル部 JIS G 4305 SUS 304 防火部 加熱発泡材 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 寸法(高さH×幅W)(mm)70 x 909 試験機関大臣認定:QF045RS-0162(軒裏45分)/QF030RS-0163(軒裏30分)/QF030RS-0186(軒裏30分)
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品タッピングねじ4本 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる 温度ヒューズ120℃(鉛フリー) 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)床下換気孔170
H170の床下用の換気孔です。
材質SUS304 寸法(mm)420×170×3 仕上サテン研磨
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品タッピングねじ4本 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる 温度ヒューズ120℃(鉛フリー) 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き) 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450 試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
1枚ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品タッピングねじ4本 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる 温度ヒューズ120℃(鉛フリー) 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き) 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 寸法(高さH×幅W)(mm)140 x 450 試験機関(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品ステン+皿木ネジ 3.8×25mm 材質(本体・長穴板)SUS304 種類角型フード 寸法A(mm)196 寸法D(mm)199 寸法E(mm)102 寸法B(mm)246 寸法C(mm)150 仕上ブラック焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)85.57 切込寸法(mm)155×199
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ケイ・ジー・ワイ工業床下換気孔
床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。
種類角型床下換気口 材質ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×高さH)(mm)430×180 板厚(mm)2 仕上ヘアーライン仕上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型床下換気口
ステンレス網付です。
仕様ステンレス網付 材質ステンレス(SUS304) 種類角型床下換気口 仕上電解研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)