18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体)SUS303 仕上光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋調整裏蝶番
エコ商品
取付後に前後、左右、上下に調整ができる扉用裏蝶番です。
用途小型扉等 材質SUS304 質量(g)340 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、取付ブラケット、連結ブラケット、板ナット、座金組込み六角穴付きボルト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

『どこでも丁番』は、柱・枠(フレーム)なしで壁に直付けできる角度調整付丁番です。 最大3.5°まで偏心させることができ、水平でない壁やでこぼこの壁でも、丁番を調整して、扉や門扉を水平に取付けることができます。 「専門の職人が必要」「工期がかかる」「新たに支柱が必要」などの、丁番を取り付ける際の問題が解決する製品です。 マンションの大改修時のバルコニー間仕切りを開閉可能にできます。 取付場所を選ばない 枠(フレーム)がいらない 角度調整付
用途バルコニー間仕切りの取り付け、既成の間仕切りやドアへの取り付けなど セット内容丁番×2、六角レンチ(2.5mm)1本、説明書 材質アルミ・SUS芯棒 幅(mm)80 厚さ(mm)4・5 シルバー 質量(g)305 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×30 ボルト穴径(Φmm)開口部(ドア)側:8×15、壁面側:9×16 関連資料(1.7MB) (0.55MB) 取扱説明書(1.5MB)
1箱(2個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷

20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用 長さ(mm)180 材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上(本体、回転軸)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/素地 質量(g)972 仕上素地 適合扉高さ(mm)2100以下 付加機能三次元調整機能 開き角度(度)180 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)120kg以下/2ヶ 最大扉高さ(mm)2100 最大扉幅(mm)1000
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。軸を回転すると、扉高さが±4 mm調整できます。左吊元専用です。
用途インセット扉用 材質SUS316Ti 質量(g)185 種類コーナー用蝶番 仕上サテン仕上 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)114
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など 仕上ヘアライン仕上 適合扉幅(mm)900以下 適合扉高さ(mm)2400以下 適合扉厚(mm)36以上 耐荷重(N[kgf])/ペア80 開き角度(度)180 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×40 (ステンレス鋼)、六角棒スパナ呼び4 (有色クロメート三価)、 呼び2.5 (ニッケルめっき)、掘込加工テンプレート 材質ステンレス鋼
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です) 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン仕上 耐荷重(N[kgf])/ペア80 仕様三次元調整機能付
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 質量(g)444 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
エコ商品
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで 付属品六角レンチ(大小)×各1本 許容荷重(kg)蝶番2個使用時40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12 分野インテリア
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ
エコ商品
ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス 許容荷重(kg)40 適合サイズ(mm)(ガラス)~800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス自閉式裏蝶番 35 ~ 45 mm用
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 質量(g)443 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
エコ商品
重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで 付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本 許容荷重(kg)60(2個使用時) タイプガラス板取付タイプ 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野インテリア
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ)
エコ商品
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本 許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~10 分野建築
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用グラビティーヒンジ
エコ商品
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 80°以上扉を開くと開放状態になります。 扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上マットブラック(MB) 付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本 適合ガラス厚(mm)8~12 適合扉幅(mm)ガラス:800まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスガラス用グラビティヒンジ ジョー・プリンス竹下 動画あり
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。90°扉を開いた状態で扉を保持する事ができます。扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。 付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本 タイプ壁取付タイプ 仕上鏡面 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12 分野インテリア
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)