材質(本体)SUS304
仕上アクリル塗装
種類角型軒天換気口
RoHS指令(10物質対応)対応
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)
表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。
換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本)
ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。
単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。
製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。
火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質ステンレス鋼板 材厚0.4mm
色ホワイト
表面処理ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
種類角型軒天換気口
材質(本体)SUS304
寸法A(mm)100
寸法D(mm)408
寸法E(mm)4
寸法B(mm)440
寸法C(mm)72
仕上ホワイト・アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)68
切込寸法(mm)75×415
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。
軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。
用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm
仕様(ダンパー)100℃
付属品皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケ
色シルバーグレー
種類角型軒天換気口
開口寸法(mm)(H×W)60×865
仕上アクリル焼付塗装
有効換気面積(cm2)150
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)60×909
有効換気面積(cm2)165.4
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。
軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質スーパーステンレス(NSS445M2)
付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶ
色シルバーグレー
開口寸法(mm)60×865
仕上アクリル焼付塗装
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)225×454
開口寸法(mm)194×408
有効換気面積(cm2)310.2
防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質(本体・スライド板)SUS304
種類角型軒天換気口
仕上ホワイト・アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。
表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
ホワイトアクリル塗装仕上げ。
用途屋根裏換気に。
付属品ねじ×6本
材質SUS304
外寸(mm)100×440
有効換気面積(cm2)68
1枚
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
関連キーワード