485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状フランジ 材質ステンレス(SUS304) 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温) 使用流体
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状フランジ 材質ステンレス(SUS304) 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温) 使用流体
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用 材質SUS/PFA/PTFE トラスコ品番735-2310 全長(mm)58 質量(kg)3 適合チューブ外径(Φmm)12 規格【フランジ】20A-10K フランジ外径(Φmm)100 アズワン品番61-3536-66
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷

代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質ステンレス 長さ(mm)4000 長さ(m)4 規格JIS G 3459 呼び厚さ:Sch40 JIS規格JIS G 3459
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質ステンレス 呼び厚さ:Sch10S 長さ(mm)4000 規格JIS G 3459 長さ(m)4 JIS規格JIS G 3459
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質ステンレス 呼び厚さ:Sch20S 長さ(mm)4000 規格JIS G 3459 長さ(m)4 JIS規格JIS G 3459
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 異なるサイズのサニタリー配管に直接溶接できます。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。
用途サニタリー配管用の異径ヘルール継手です。 材質SUS304
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A
エコ商品
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/4Bx1/4B(20A x 8A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス アズワン品番64-3865-94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。 ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。 ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。 材質SUS304 形状ヘルール継手
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/4Bx3/4B(32A x 20A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A アズワン品番64-3865-91 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷

RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/2Bx3/4B(40A x 20A) 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】 材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス アズワン品番64-3865-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,388 税込7,027
5日以内出荷

1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2580 全長(mm)900 質量(kg)0.952 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2576 全長(mm)500 質量(kg)0.724 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2574 全長(mm)300 質量(kg)0.61 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2578 全長(mm)700 質量(kg)0.838 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2575 全長(mm)400 質量(kg)0.667 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2579 全長(mm)800 質量(kg)0.895 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)20 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2573 全長(mm)1000 質量(kg)1.01 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

丸ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質SUS304(SCS13A) 最高使用圧力(MPa)4.12 ねじの種類PT 接続方式ねじ込み形 クラス600 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ 動画あり
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用 材質SUS F304 形状フランジ ねじの種類PTネジ 呼び圧力10K
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SY-5 25A用スクリーン
用途配管中の異物が混入することを防止する 材質ステンレス鋼 網目(こし網)標準20メッシュ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウ 動画あり
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ネジ式 クラス800 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス800 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス800 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)