耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
こんなお得な商品も!

ねじ込み径違いチーズ ステンレス製
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いチーズ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質304(SCS13A)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状チーズ
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違いチーズ
ねじの種類PTネジ
材質SCS13A ロストワックス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
種類ねじ込み継手
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

ヘルールチーズ SUS304
モノタロウ
¥7,998~
税込¥8,798~
材質SUS304
形状チーズ
種類サニタリー継手
材質ステンレス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SCS13A)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS316
形状チーズ
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
スケジュールSch10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質304(SCS 13A)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び20配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
呼び10配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
呼び13配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
呼び25配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
材質SUS316L
形状チーズ
種類サニタリー継手
呼び8配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
形状チーズ
材質ステンレス製
種類ワンタッチ管継手
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状チーズ
使用温度(℃)-196~600
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質SCS14A
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状径違いチーズ
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質316(SCS 14A)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー継手
形状チーズ
種類サニタリー継手
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS316
形状径違いチーズ
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
スケジュールSch10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
用途水・油・ガス用。
トラスコ品番356-5955
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
質量(g)215
種類ねじ込み継手
寸法H(mm)33
寸法A(mm)32
寸法B(mm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質SUS304
形状チーズ
種類サニタリー継手
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状チーズ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
種類ワンタッチ管継手
形状チーズ
材質ステンレス製
関連キーワード
1
2
次へ