12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業 材質(コテ板)ステンレス、(柄)木 板厚(mm)0.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅の細い場所の作業が効率良くできます。広い面積の仕上げ塗りにも効率良く塗れます。 モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類で洗えます。背金が取れないハードランダム接着です。
用途狭い場所および広い面積の仕上塗作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS420J2) 背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 板厚(mm)0.3
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背金が取れない!!ハードトランダム接着。 有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。 抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。 背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。 はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。 理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。 他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。 スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。
材質ステンレス 板厚(mm)0.3
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ
背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途建物の基礎上部の仕上作業。 材質コテ板:ステンレス 柄:木 板厚(mm)0.3 寸法・規格(mm)148
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ステンレスコテ
コテの背金にレーザーでスリットが入り、通常よりも柔軟性の高いコテになっています。
材質ステンレス 板厚(mm)0.3
1個
1,340 税込1,474
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アローライン工業張通鏝 0.3mm ステン
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。細巾で狭い箇所の作業に最適です。実用新案登録です。
用途狭い場所など手の届かないところに使用する鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:ステンレス焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 元首
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

アローライン工業ステンレス仕上鏝 0.3mm
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:ステンレス焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 中首
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

アローライン工業ステンレス張通鏝 0.3mm
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。細巾で狭い箇所の作業に最適です。実用新案登録です。
用途狭い場所など手の届かないところに使用する鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:ステンレス焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 元首
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)スーパーメッシュ鏝
モルタルやコンクリートの仕上げ作業に最適です。仕上げ作業に最適です。
用途モルタル・コンクリートの仕上げ。 材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金・柄首:ステンレス(SUS4302B) サイズ(mm)300
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

幅の細い場所の作業が効率良くできます。狭い場所に最適な超細巾です。シンナー類で洗えます。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。背金が取れないハードトランダム接着です。
用途狭い場所および広い面積の仕上塗作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC) 幅(mm)70 板厚(mm)0.3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)土木造園用しなり鏝
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。土木・造園業など外溝作業などに適しています。新開発の背金により、中塗りやハードな塗り作業に適したしなりを実現した仕様になっています。
用途外装作業時の中塗りから仕上げ塗り作業まで。 材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC) 厚さ(mm)0.4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード