2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番
寸法S(mm)3.5
板厚(mm)1.2
寸法d(Φmm)3
仕上ヘアライン仕上
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。
下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面
幅(mm)30
厚さ(mm)0.5
種類長蝶番
穴径(Φmm)3
使用ビス径(mm)2.7
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)1.3
幅(mm)30
種類長蝶番
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
材質鋼(SPCC)
種類長蝶番
仕上光沢クロメート処理
羽根厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
用途に応じて長さを選べます。
用途通信機器・計測機器等
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)-
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番
仕様穴ナシ
材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上研磨
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)38
カットして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上光沢研磨
羽根厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番
材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
仕様穴ナシ
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用長蝶番です。
用途配電盤扉、輸送機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズに合わせてカットして使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質ステンレス
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用長蝶番です。
用途配電盤扉、輸送機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用長蝶番です。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)110
寸法L1(mm)200
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10604
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)220
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)25
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10600
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)300
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)38
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10593
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)335
寸法L1(mm)600
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10584
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)130
寸法L1(mm)600
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)25
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10601
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)165
寸法L1(mm)300
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10587
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)70
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)120
寸法W(mm)20
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10606
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)1160
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)2
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)50
寸法W(mm)50
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10590
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)190
寸法L1(mm)350
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10586
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)580
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10580
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)80
寸法L1(mm)300
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10598
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)80
寸法L1(mm)150
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)20
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10605
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)615
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)38
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10594
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)140
寸法L1(mm)250
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10603
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)260
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10596
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)500
寸法L1(mm)1800
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10595
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)470
寸法L1(mm)850
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10582
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)740
寸法L1(mm)1000
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)50
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10589
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)410
寸法L1(mm)750
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上
タキゲンコード10583
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)70
寸法L1(mm)300
寸法t(mm)0.8
寸法D(Φmm)2.6
寸法L2(mm)12.5
寸法W(mm)25
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10602
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ