大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
強固な施錠を実現する突出し25mmのデッドボルト採用。
丈夫でスムーズな操作がポイントのサムターン採用。
もぎとりを防止するシリンダー設計。
キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。
あらゆる扉への取り付けに対応。
工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
防犯性能を高めるワンドア・ツーロックを実現。
用途出入口一般補助錠・間仕切り補助錠等
材質ステンレス鋼板
仕様ピンシリンダー
シリーズ344Sシリーズ
取付扉厚(mm)35~41
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
コンパクトな設計。
良好な操作性。
用途玄関など
材質(レバー・ノブ)ステンレス
仕上(レバー・ノブ)HL
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)36~40
機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。
ガタツキのな精密な機構を採用。
優れた防犯機能を発揮。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製レバーハンドル/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:中心回転80mm
シリーズBLLシリーズ
仕上ケース/ホーニング(S32H)レバーハンドル/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)
シリンダー6本ピンシリンダー
取付扉厚(mm)35~40
防犯性に優れた設計。
工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
用途玄関
材質(ケース)ステンレス鋼板製、(ノブ)ステンレス鋼板製、(ローズ)ステンレス鋼板製
種別外開き
シリーズ516シリーズ
仕上ケース/ホーニング(S32H)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P)
取付扉厚(mm)29~40
シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:55.5mm
シリーズ7680シリーズ
仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P)
シリンダー6本ピンシリンダー・BX・NXシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
取付扉厚(mm)36
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。
外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
(NX)ニューエックスシリンダーを装着したユーシンショウワ社7680Eタイプの外開用取替本体セット(錠前フルセット)です。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:55.5mm
シリーズ7680Eシリーズ
仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)
シリンダーNXシリンダー
取付扉厚(mm)36
シンプルなデザイン。
取付は簡単。
キーインノブですがシリンダーは本体に固定。
左右勝手は共通。
用途玄関など
材質(レバー・ノブ)ステンレス
仕上(レバー・ノブ)HL
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)28~44
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。
対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3801
仕上サテン仕上
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3835
質量(g)120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3827
質量(g)120
仕上サテン仕上
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ZL-2402-G用のストライクプレートです。
仕様ガラス・木扉兼用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7
付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2
仕様ガラス扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3819
質量(g)320
仕上サテン仕上
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
面付カマ錠HCZ-80型用のストライクプレートです。
仕様木扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
シリーズZweiLシリーズ
本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3797
質量(g)41
仕上サテン仕上
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。
付属品鍵3本付
適合扉厚(mm)36
仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型
材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。
外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)
仕様(社)公共建築協会認定品・錠付
トラスコ品番849-3646
セット内容目地用スペーサー:8(個)、鍵:2(個)
質量(kg)6.7
外形寸法(mm)450×450×52
適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。
外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)
仕様(社)公共建築協会認定品・錠付
トラスコ品番849-3648
セット内容目地用スペーサー:12(個)、鍵:2(個)
質量(kg)10.26
外形寸法(mm)600×600×52
適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア4ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通
材質ステンレス(SUS)
用途例トランクルーム、点検口
構造内側:錠ケース 外側:シリンダー
シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)
鍵3本付
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。
仕様左右勝手:左右共通
材質ステンレス(SUS)
用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠
構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダー
シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)
鍵3本付
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通
材質ステンレス(SUS)
用途例トランクルーム、点検口
構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダー
シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)
鍵3本付
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。
仕様左右勝手:左右共通
材質ステンレス(SUS)
用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠
構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダー
シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)
適合扉厚(mm)33以上50未満
鍵3本付
1個
¥11,980
税込¥13,178
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通
材質ステンレス(SUS)
用途例トランクルーム、点検口
構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダー
シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)
適合扉厚(mm)33以上50未満
鍵3本付
1個
¥11,980
税込¥13,178
36日以内出荷
関連キーワード