塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質クロム酸処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
材質18-8ステンレス
仕様中蓋無し
中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。
タイプ空気抜・ツル付
材質SUS304
材質(パッキン)シリコンゴム
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外せます。超厚底構造で手荒な扱いにも充分な耐久性を誇ります。IH対応
材質NSSC180
持ち手吊手
NSSC180仕様で耐食性に優れています。電磁対応の給食缶がスタッキングできるようになりました。
材質19-0ステンレス(NSSC180)
酸に強く、耐蝕性に優れています。 スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追求した商品です。
材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
フック脱着式の食缶登場!!洗浄が容易になりました。フックが取り外せるため、洗浄のときぐらつかず安定して洗浄が出来ます。酸に強く、耐蝕性に優れています。スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追及した商品です。
材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
二重構造の為、保温力に優れています。上蓋、下蓋の二重蓋方式。保温性能2時間後 保温性能6時間後 6L 95℃→82℃以上 95℃→62℃以上10L 95℃→82℃以上 95℃→63℃以上14L 95℃→85℃以上 95℃→70℃以上
材質18-8ステンレス+白ゴムパッキン
フック3ヶ付
二重構造の為、保温力に優れています。上蓋、下蓋の二重蓋方式。保温性能2時間後 保温性能6時間後 6L 95℃→82℃以上 95℃→62℃以上10L 95℃→82℃以上 95℃→63℃以上14L 95℃→85℃以上 95℃→70℃以上
容量(L)6
材質18-8ステンレス+白ゴムパッキン
質量(kg)3
フック3ヶ付
外径×深さ(Φmm×mm)235×240
TKG品番9-0195-0301
TKG品番(2017)6-0183-0301
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
材質【本体】SUS316【フタ】SUS304【パッキン】シリコンゴム
材質19-0ステンレス(NSSC180)
耐熱温度(℃)-60~200
パッキンシリコンゴム
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
飲み物やタバコ等を置きたい時に
便利なテーブル。
材質本体:天然木、フレーム・脚:ステンレス、中缶:アルミ、上枠:アルミ鋳物
質量(kg)約6.6
容量(L)約3.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×633
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード