60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2 材質SUS304 付属品ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け 材質SUS304 仕上ヘアーライン 取付穴数4 取付穴径(Φmm)4 棚受け金具L型棚受け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途イーグル棚柱専用L型棚受け 材質SUS430 棚受け金具L型棚受け
1個
39 税込43
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
材質ステンレスSUS304 仕上ヘアーライン 棚受け金具L型棚受け
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚 材質SUS304ステンレス 長さ(mm)292 幅(mm)31 質量(kg)0.72 ステンレス 高さ(mm)148 寸法(幅W×高さH)(mm)31×148 耐荷重(kg)参考:100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
4,298 税込4,728
当日出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製棚受アングルSSA型
エコ商品
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)1470(150) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。 寸法W(mm)30 板厚(mm)5 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ 棚受け金具L型棚受け
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ 棚受け金具L型棚受け
1個
1,588 税込1,747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

補強棒付※取り外し可能(ビス止め)。付属品:タッピングビス(ナベ)3.5x20mm、3.0x12mm 各2本。
寸法C(mm)13
1本
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!。開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。
用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど 付属品取付け用ビスセット 種別室内用 材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材 安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40 収納厚(mm)約31 板幅(mm)35.5
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンバレット棚受
付属品取付ビス 材質SUS304 寸法C(mm)5 取付穴4-Φ5 仕上ヘアライン
1本
特価
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補強付きで強度あり。安全耐荷重:145kg/1本。付属品:壁側/ステン皿タッピン5×45・天板側/ステン皿タッピン5×16。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)38 仕上ヘアーライン仕上
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚受ブラケット
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品取付ネジ 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)476
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等 材質ステンレス 棚受け金具L型棚受け
1個ほか
679 税込747
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304 クローム 穴数4 棚受け金具L型棚受け
1個
959 税込1,055
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。 うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。
材質/仕上SUS304/サテン 棚受け金具L型棚受け
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス 棚受け金具L型棚受け
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)パワー棚受(ステンレス)
材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)290(2本) 付属品木ねじ 寸法W(mm)38 板厚(mm)5 ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16 表面仕上げHL 棚受け金具L型棚受け
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚受 KLT型
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座ぐりは内側からの片面です)。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレス皿タッピング×6 材質ステンレス(SUS304)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強いコーナータイプの棚受金物です。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等 材質ステンレス 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 仕上電解研磨 棚受け金具L型棚受け
1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等 材質ステンレス 棚受け金具L型棚受け
1個ほか
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

折りたたみ棚受けは、ステンレスSUS304製で屋内・屋外問わず使用できる、DIY向け商品です。レバーでロックを解除するだけで、簡単に折りたたみができます。折りたたみ時にバタつきがなく、壁面を傷つけない設計がされています。
用途在宅勤務のおりたたみデスクや、簡易作業台の作成に。 適合付属ビス:ステンレスナベ頭タッピング 4×16 5本 長さ(mm)250 材質/仕上ステンレス/SUS304 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,980 税込2,178
当日出荷

腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
材質ステンレス(SUS304) 棚受け金具L型棚受け
1個
329 税込362
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス 折りたたみ棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど 付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本 材質/仕上ステンレス/電解処理 耐荷重(kg)110 寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L字棚受
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

フジテック・ジャパンステンレスR棚受
付属品取付ビス 材質ステンレス 寸法D(mm)1.8 仕上ヘアライン 棚受け金具L型棚受け
1本
378 税込416
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールステンレスSUS304(補強支柱:SUS303)製の補強付きのスタイリッシュな棚受金物でダルマ穴付仕様で取付もラクラクです。板厚:2.0mm、ステンレス丸頭ネジ付
材質ステンレスSUS304 板厚(mm)2 仕上研磨
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス 棚受KLT型
補強バーは取り外し可能です。 取り外してコーナーの補強金具として使用できます。 (座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上 セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本) 板厚(mm)3 幅W(mm)25 寸法D(mm)6 穴径(Φmm)5 穴数6 寸法A(mm)20 寸法B(mm)30 寸法E(mm)6
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス 棚受KLD型
座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上 穴径(Φmm)5 長さL(mm)120 板厚(mm)5 幅W(mm)30
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上 棚受け金具L型棚受け
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補強材が付いているため重量物を棚に載せる事ができます。耐荷重:1本/70kg。付属品:ステンAトラスタッピングネジ5x20mm(棚板用)・5x35mm(壁固定用)。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)30 仕上ヘアーライン仕上
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。
材質ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6 付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本 板厚(mm)5 仕上電解研磨 板幅(mm)25
1個
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
530 税込583
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等 材質ステンレス 安全荷重(kg)30 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 寸法(mm)95×170 棚受け金具L型棚受け
1個ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。ステンレス製なので、屋外や水回りにもご使用できます。
材質ステンレスSUS304 耐荷重(kg)70 取付穴壁側:Φ6.5×2ヶ所、棚板側:Φ5.2×3ヶ所(長穴1か所含む) 仕上ヘアライン
1パック(2本)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等 材質ステンレス 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 棚受け金具L型棚受け
1個ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)38 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)6.5 使用荷重(kg)145
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等 材質ステンレス 安全荷重(kg)上30/下20 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 寸法(mm)122×170 棚受け金具L型棚受け
1個ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3422 セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本) 質量(g)370 寸法L(mm)250 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)300 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)30 寸法C(mm)190 寸法T(mm)3 寸法W(mm)25 寸法C1(mm)240 耐荷重(kN)【参考】0.49(2本の場合) 棚受け金具L型棚受け
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷