33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPB-15R ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック ブラック 質量(g)6 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)294[30] アズワン品番64-6792-34 耐荷重(N)980 棚受け金具棚柱用
1個
139 税込153
当日出荷

SPH-20 ステンレス棚受 SPH-20 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック 質量(g)4.5 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)441(45) アズワン品番64-6792-51 耐荷重(N)1280 棚受け金具棚柱用
1個
109 税込120
当日出荷

取付ピッチ17 mmの棚柱専用の棚受です。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
用途ガラス棚用 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)エラストマー(ブラック)/ヘアーライン シルバー|ブラック 質量(g)5.5 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)294(30) 耐荷重(N)294 棚受け金具棚柱用
1個
119 税込131
当日出荷

ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン トラスコ品番481-1381 材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 質量(g)5 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)352.8(36) 耐荷重(N)588 棚受け金具棚柱用
1個
74 税込81
当日出荷

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ 棚受け金具L型棚受け
1個
1,588 税込1,747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ) 動画あり
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エラストマー/ブラック 質量(g)12 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)1176(120) アズワン品番64-6792-56 耐荷重(N)1470 棚受け金具棚柱用
1個
269 税込296
当日出荷

SPB-15R-WT ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ガラス棚用 材質ステンレス鋼(SUS304) ホワイト 質量(g)6 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1個
139 税込153
当日出荷

SPE-FB20SBL ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製棚受
エコ商品
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) ブラック 質量(g)4.5 種類棚受 仕上焼付塗装/ブラック アズワン品番64-6792-43 耐荷重(N)785 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1個
99 税込109
当日出荷

SPF-20LC レベル調整棚受SPF-20LC LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。本体色ホワイトが新しく加わりました。
用途ガラス棚用 材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコン シルバー 質量(g)9.5 仕上ヘアーライン/ナチュラル 付加機能高さ調整 耐荷重N(kgf)441[45] アズワン品番64-6792-47 耐荷重(N)785 棚受け金具棚柱用
1個
119 税込131
当日出荷

LAMP(スガツネ)UV接着用棚受
UV接着用の棚受です。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨 ブラック 耐荷重(N)50
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

SPH-15 ステンレス棚受 SPH-15 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 質量(g)2.6 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)40 アズワン品番64-6792-49 耐荷重(N)1280 棚受け金具棚柱用
1個
54 税込59
当日出荷

LAMP(スガツネ)UV接着棚受
UV接着用の棚受です。
材質/仕上ステンレス鋼/光沢研磨 耐荷重(N)80
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上 棚受け金具L型棚受け
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPH-5 ステンレス棚受 SPH-5 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック 質量(g)8 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)45 アズワン品番64-6792-53 耐荷重(N)1280 棚受け金具棚柱用
1個
349 税込384
3日以内出荷

ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/グレー)の弾性体で、棚板が滑りにくくなっています。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304) トラスコ品番481-1372 シルバー 質量(g)6 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)30 耐荷重(N)883 棚受け金具棚柱用
1個
159 税込175
当日出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。コンパクトな棚受で筐体のデザインを損ないません。
用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 質量(g)11 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)784(80) 耐荷重(N)1470 棚受け金具棚柱用
1個
109 税込120
当日出荷

斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4 材質SUS304 形状特殊 質量(g)387 耐荷重(N)138 棚受け金具その他棚受
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPN-15 ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPN-15 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820専用の棚受です。別売品のキャップと併用すると、よりしっかりと保持できます(キャップなしでの使用も可能です)。
用途ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚受です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 質量(g)2 種類棚受 仕上バレル研磨 耐荷重N(kgf)588(60) アズワン品番64-6792-57 耐荷重(N)785 棚受け金具棚柱用
1個
57 税込63
当日出荷

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.119 仕上鏡面仕上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)10×1.6×2.7
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

SPF-20LC-WT レベル調整棚受 SPF-20LC-WT LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。 カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。 透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコーンゴム(Q) 仕上焼付塗装 色(本体)ホワイト、カバー:ナチュラル 耐荷重(N/ペア)785 質量(g)9.5
1個
199 税込219
4日以内出荷

ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)4.5×5.95×4
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.045
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 壁に穴を開け、そこにピンを差し込み取り付けます。 (システム32の下穴にも合います)シンプルなスクエアデザインです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×2×3.8
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。棚柱 SPW-1820用の正面カバーと同色のカバー付きです。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、エラストマー/光沢バレル研磨 質量(g)4.5 種類棚受 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)588(60) 耐荷重(N)785 棚受け金具棚柱用
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV接着用の棚受です。 接着後に十字穴を回すことで最大1 mmまで棚板の高さ調整ができます。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨 ブラック 耐荷重(N)200
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

SPS-1600 ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430) 仕上ヘアライン仕上 寸法L(mm)1600 取付穴数9 質量(g)195 仕様保護テープなし
1本
999 税込1,099
当日出荷

SPB-200 棚柱用ブラケット SPB-200 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
用途木板棚用 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP) 質量(g)65 寸法A(mm)194、204、214 寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200 仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト 耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15) 棚受け金具棚柱用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
用途間仕切やパネルのジョイント金具。コーナーの補強金具。ボート、ヨットの手すりの補強金具 材質ステンレス鋼 (SUS304) 形状特殊 耐荷重(N)490/本
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)