46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)SPCC・SD
1個
169 税込186
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。 材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD 厚さ(mm)0.95 ボルト頭部形状6角(7mm)
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番380-2981 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)75 質量(g/セット)705 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50 取付可能厚(mm)扉/25~43
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)長丁番
RoHS
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 材質鋼(SPCC) 種類長蝶番 仕上光沢クロメート処理 羽根厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質SPCC、SUS304 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)25
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠で施錠ができます。 アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 引張荷重(N)(締代1mm)196 質量(g)90 材質(アーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20450
1個
969 税込1,066
当日出荷

材質鋼(SPCC) 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 質量(g)94 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ニッケルめっき 本体長さ(mm)80 羽根厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)69.5
1個
819 税込901
当日出荷

インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途事務所、工場内ドア。 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番380-2990 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)75 質量(kg/セット)1.8 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50 取付可能厚(mm)扉/25~43 バックセット100mm
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下自動ロック戸先ハンドル
RoHS
RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm)1.5~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1スピンドル型のインテグラル錠に対応しています。(MIWA HMシリーズ以外)
用途事務所、工場内ドア 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様5本ピンシリンダ、キー3本付 トラスコ品番380-2744 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)65 質量(g/セット)600 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷


末広金具(SUEHIRO)点検口扉用自動錠
材質本体:SUS304、ストライクフロント:SUS304、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:SPCC 仕上本体:ヘアライン、ストライクフロント:バレル研磨、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:ジンクロメート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋セミ型蓋止
RoHS
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等 許容荷重(N[kgf])85[8.66] 材質SUS304、SPCC、SWCH、SWM-B 質量(g)9.4 部品名称スプリング、キーパー、シャフト、アーム、レバー、ベース 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])294.3(30) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨(ミニロック)BSBM・SUS/Cr(キー)BSBM・SPCC/Ni 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)205 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
欠品中

建設機械(オペレーターキャブ)等のドアの内側用ハンドルです。 レバーを引き起こすだけでロック解除となりドアをあけることができます。
用途建設機械(オペレーターキャブ)ドア等 材質SPCC、ZDC、SEHC、SWCH12R、BSP、S 質量(g)220 部品名称ハンドル取付金具、ハンドル、ハンドルカバー、シャフト、ワッシャー、十字穴付サラ小ねじ 表面処理3価クロメート、塗装(黒色)、Cr、ZB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用 深さ(mm)【充填】17
1個
特価
9,398 税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き) 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 寸法(高さH×幅W)(mm)140 x 450 試験機関(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制ダンパー付き 建設省告示第1360号1第2号に準ずる 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450 試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
1枚ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き) 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450 試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
1枚ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品タッピングねじ4本 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる 温度ヒューズ120℃(鉛フリー) 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き) 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 寸法(高さH×幅W)(mm)140 x 450 試験機関(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品タッピングねじ4本 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる 温度ヒューズ120℃(鉛フリー) 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品タッピングねじ4本 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる 温度ヒューズ120℃(鉛フリー) 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品タッピングねじ4本 材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 1.6t 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 法規制建設省告示第1369号第1第4号に準ずる 温度ヒューズ120℃(鉛フリー) 寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性防水・防塵 仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付) 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー 材質フロント部:SUS304、本体:SPCC 仕上フロント部:バレル研磨、本体:ジンクロメート
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

栃木屋角型裏蝶番
RoHS
軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等 材質SUS430、SPCC、SS400 部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B) 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等 材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ) 表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

末広金具(SUEHIRO)グレモン錠 本体 5400-B
材質メインケースフロント部:SUS304、メインケース本体:亜鉛ダイキャスト/SPCC 仕上メインケースフロント部:ヘアライン、メインケース本体:ジンクロメート
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

付属品取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー 材質フロント部:SUS304、本体:SPCC 仕上フロント部:バレル研磨、本体:ジンクロメート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

材質メインケースフロント部:SUS304、メインケース本体:亜鉛ダイキャスト/SPCC 仕上メインケースフロント部:ヘアライン、メインケース本体:ジンクロメート
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

末広金具(SUEHIRO)グレモン錠 本体 5400-A
材質メインケースフロント部:SUS304、メインケース本体:亜鉛ダイキャスト/SPCC 仕上メインケースフロント部:ヘアライン、メインケース本体:ジンクロメート
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質メインケースフロント部:SUS304、メインケース本体:亜鉛ダイキャスト/SPCC 仕上メインケースフロント部:ヘアライン、メインケース本体:ジンクロメート
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。D-4タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用 深さ(mm)【充填】22.5
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。MKPタイプ は外枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。D-2タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード