左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
質量(g)40
左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。
扉は180°開きます。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
種別設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
防水ロック用ハンドル
標準色シルバー
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
付属品大ナット・ビスセット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)3.2
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)2.5
シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質(丁番)亜鉛合金
色ブラック
種類抜き差し蝶番
本体長さ(mm)31
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。
作動範囲は260°です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。
質量(g)221
開き角度(度)180°
材質亜鉛合金
色ブラック
種類抜き差し蝶番
本体長さ(mm)68
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄/ブラック
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・止め金
質量(g)(本体)30、(ハンドル)13
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード01960
1個
¥172
税込¥189
当日出荷
蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です。セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。扉を持ち上げずに扉の着脱ができます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
付属品なべ小ねじ M5×16
材質亜鉛合金
質量(g)150
長さL(mm)45
幅W(mm)35
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)30
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)42
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)4
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄/ブラック
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鋼
仕様右用
色ブラック
開き角度(度)160
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP)製キャップ付
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
左右兼用型
用途小型振動機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)
付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ
最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード00064
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
重い衣類やバッグにもやさしく強い!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:洋服ハンガー、衣類、コートなど
耐荷重(kg)12
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ニッケルメッキ
1パック(1個)
¥499
税込¥549
当日出荷
重い衣類やバッグにもやさしく強い!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:洋服ハンガー、衣類、コートなど
耐荷重(kg)10
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ニッケルメッキ
1パック(1個)
¥469
税込¥516
当日出荷
ポップハンドルとロックハンドルを組合せた二重安全機構
閉扉時の止め金は内蔵されたロック機構の働きで固定
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前はコインロックタイプで、鍵違い、マスターキーシステムが組込めます。
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・振動機器の扉
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
付属品キー1本・大ナット・ビスセット
質量(g)本体/490、ハンドル/90
標準色シルバーメタリック
最大適合板厚(mm)3.5
表面仕上げ本体/アクリル樹脂焼付塗装、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)
鍵2002
タキゲンコード00617
1個
¥922
税込¥1,014
当日出荷
指はさみ防止機能付の引手です。車いすの方などが通る際は、戸当りを収納して引戸をフルオープンにし、開口幅を広げられるやさしい設計です。40~50 mm厚の扉にも使用可能です。(必要な長さのねじをご用意していただく必要があります。)
付属品十字穴付丸皿小ねじM4×25
質量(g)290
種類引手
適合扉厚(mm)30~40
防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)271
寸法L(mm)125
寸法H(mm)60
寸法D(mm)18
寸法W(mm)18
最大適合板厚(mm)10
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード02813
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
材質(ドアパーツ、フレームパーツ)亜鉛合金(ZDC)、(ピン)鋼、(フック部)焼結鉄
種類抜き差し蝶番
仕上(ドアパーツ)光沢クロメート処理、(フレームパーツ)素地、(ピン)光沢クロメート処理
本体長さ(mm)75
開き角度(度)130
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量で丈夫です。(一体溶接構造)リサイクル性に優れています。燻蒸・熱処理が不要です。水分を含まず、結露対策に有効です。用途に合わせたサイズ対応が可能です。
用途輸出ワンウェイ用スチールパレット。構内運搬用パレット。
トラスコ品番282-7522
幅(mm)422.5
質量(kg)9.9
高さ(mm)110
間口(mm)1100
中央桁幅(mm)85
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)422.5×100
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)265×80
外寸法・奥行(mm)1100
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
リターナブル使用に最適です。屑、破片の発生がないので自動倉庫などでの保管用に活躍しています。紙袋やフレコンバッグ等の重量物の保管・輸送に向いています。1100角サイズのため効率的な積載が可能です。
用途リターナブル用。重量物搬送用。自動倉庫にも。
仕様単面四方差し
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番203-4365
幅(mm)422.5
質量(kg)15.9
高さ(mm)125
間口(mm)1100
中央桁幅(mm)85
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)422.5×110
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)265×80
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。
扉を閉めると高い密閉性を維持できます。
左右兼用型です。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。
M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉に取り付ける事も可能です。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック
仕様ドライバー錠
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。/ハンドルを戻すと自動施錠されます。
取付板厚(mm)1~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
12日以内出荷
2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。
扉を閉めると高い密閉性を維持できます。
左右兼用型です。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。
M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉にも取り付け可能です。
用途制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック
仕様同一のみ
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキクリアー塗装
取付板厚(mm)1~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.G200です。/鍵は1本付属しています。
1個
¥5,598
税込¥6,158
12日以内出荷
関連キーワード