60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質亜鉛ダイカスト 仕様開錠時のキー:抜ける 付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本) ストローク(mm)9 表面処理Cr 回転角度(°)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製デスクの引き出し用に。
用途防犯用に最適。 材質亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)14~21
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷

アトムリビンテックロング手掛け WH-02
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。 アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質亜鉛合金 サイズ90 種類引手 仕上シルバー塗装 有効ねじ深さ(mm)8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

複数の空気取出方向が360°自由自在。 低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ
用途低圧用 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)亜鉛合金 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造片路開閉型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックスマート取手
タンスなどの家具の引き出しに。取っ手、つまみの交換に
材質亜鉛ダイカスト
1個
319 税込351
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイロジック取手(No410)
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。家具の引き出しなどに
付属品皿タッピング2.7×20mm 材質亜鉛ダイカスト 黒(塗装)
1個
499 税込549
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイロジック飾り取手(No950)
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。家具の引き出しなどに
材質亜鉛ダイカスト AB色(メッキ)
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック面付シリンダー錠 NS540
デッドボルトのストロークは14mm。 キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。 鍵違い数4000通り。
用途木製家具の引き出しに 材質錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304) 仕上クローム 材質(キー)真鍮 材質(リング)真鍮 対応板厚(mm)23~25mm
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

ハイロジックプラム引手
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。家具の引き出しなどに
付属品ISOトラス4×25mm 材質亜鉛ダイカスト AG色(メッキ) 適合板厚(mm)17~20
1個
899 税込989
3日以内出荷

ハイロジックカップ取手
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。家具の引き出しなどに
付属品ISOトラス4×25mm 材質亜鉛ダイカスト AG色(メッキ) 適合板厚(mm)18~20
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ハイロジックハングツマミ
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。タンスなどの家具の引き出しに。取っ手、つまみの交換に
付属品ISOトラス4×25mm 材質亜鉛ダイカスト 黒ハガシ(メッキ) 適合板厚(mm)20~21 呼称スティック
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

ハイロジックコロツマミ
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。タンスなどの家具の引き出しに。取っ手、つまみの交換に
付属品ISOトラス4×25mm 材質亜鉛ダイカスト AG色(メッキ) 適合板厚(mm)15~20
1個
859 税込945
3日以内出荷

お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。家具の引き出しなどに
付属品ISOトラス4×25mm 材質亜鉛ダイカスト 黒艶消(塗装) 適合板厚(mm)16~22 呼称(mm)136
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ハイロジックバーラムツマミ
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。タンスなどの家具の引き出しに。取っ手、つまみの交換に
付属品ISOトラス4×25mm
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ボックス。A4が入る安心のサイズに、大きく開く正面扉で投函物の取り出しもスムーズです。正面のツマミを右に回すと開錠します。鍵が不要な3桁のダイヤル錠は、お好きな番号に設定できます。取付ビス付き
寸法(幅W×高さH)(mm)(ポスト口)250×40 投函タイプ前入れ前出し
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブッシング
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質亜鉛ダイカスト 種類薄鋼電線管用 仕上電気亜鉛めっき
1個
84 税込92
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カワジュンシリーズ。必要なときにさっと取り出せる収納式フック。鍵、カバン、帽子などに
材質亜鉛ダイキャスト+ステンレス 耐荷重49N(5kgf)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。 A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) TAK60 タキゲンコード04117
1個
6,296 税込6,926
4日以内出荷

木製デスク専用錠
付属品キー2本付 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 対応ドア厚:14~21mm シリンダー5枚ディスクシリンダー
1組
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内引出しや棚付キャビネットに最適。カップ穴深さ10mmと薄い扉にも対応。四方マイター取付可能。ダンパー付きです。引出しやスライドレールが取付けられたキャビネット用
用途扉の取付け ホールパターン(mm)45/9.5 開き角度(度)160 取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定) 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様ダンパー内蔵 ネジ止め
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷


ブラカンハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シリンダー
RoHS
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CY用パネルカット(Φ25)であると、PH-42、PH-42-SUSと取付に互換性があります。(ただし、PH-42、PH-42-SUS用パネルカット(Φ19)での取付互換性はありません。)
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉全開時に扉が側板側に出ないので、内引出しやトレーの出し入れの用途に最適なヒンジです。内引出しやスライドトレー用
用途扉の取付け 開き角度(度)165 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ付
1個
1,498 税込1,648
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)28 材質亜鉛合金
1個
699 税込769
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉全開時に扉が側板側に出ないので、内引出しやトレーの出し入れの用途に最適なヒンジです。内引出しやスライドトレー用
用途扉の取付け 開き角度(度)165 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ付
1個
2,398 税込2,638
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉全開時に扉が側板側に出ないので、内引出しやトレーの出し入れの用途に最適なヒンジです。内引出しやスライドトレー用
用途扉の取付け 開き角度(度)165 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ付
1個
1,898 税込2,088
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄扉(10mm)に対応した高角度丁番の半カブセです。キャッチ付きです。別途、座金をご購入ください、扉厚 10mm 以上用 引出しやスライドトレー用
用途開き扉 ホールパターン(mm)48/6 開き角度(度)155 取付下穴深さ:ヒンジカップ8mm、デュオマティックA座金でスライドオン、またはデュオマティックSM座金ワンタッチで固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
2,198 税込2,418
23日以内出荷

薄扉(10mm)に対応した高角度丁番の全カブセです。キャッチ付きです。別途、座金をご購入ください、扉厚 10mm 以上用 引出しやスライドトレー用
用途開き扉 ホールパターン(mm)48/6 開き角度(度)155 取付下穴深さ:ヒンジカップ8mm、デュオマティックA座金でスライドオン、またはデュオマティックSM座金ワンタッチで固定 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)174×46.5 材質亜鉛合金
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)105.5×37 材質亜鉛合金 仕様長方形
1個
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)86×28 仕上サテンニッケル 材質亜鉛合金
1個
2,398 税込2,638
23日以内出荷

ハンドル1本分につき2個使用します、
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)25×41 仕上サテンクローム 材質亜鉛合金
1個
2,198 税込2,418
23日以内出荷

ハンドル1本分につき2個使用します、
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)18×39 仕上サテンクローム 材質亜鉛合金
1個
2,198 税込2,418
23日以内出荷

ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)32 材質亜鉛合金
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
用途家具の扉や引出し 高さ(mm)30 寸法(Φmm)35 仕上アンティーク錫メッキ 材質亜鉛合金
1個
1,498 税込1,648
23日以内出荷

ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)28 材質亜鉛合金
1個
759 税込835
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)154×56 仕上ハンドル:アルミ色 裏面:黒 材質ハンドル:亜鉛合金、裏面:プラスチック 仕様長方形
1個
5,998 税込6,598
23日以内出荷

印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)212.5×21 仕上ハンドル・クロームメッキ 裏面プレート:白 材質亜鉛合金
1個
5,398 税込5,938
23日以内出荷