5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大量にハトメを打つのに最適です。 別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。 アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。
用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。 袋物の穴の補修や補強に。 寸法(mm)400×180×90 適合品番THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3 質量(kg)3.5 トラスコ品番328-9800 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ジョー・プリンス竹下フラットヒンジ(穴アキ)50mm
エコ商品
・カシメピンです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ 使用例配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
7日以内出荷

ホシモトダイカストヒンジ
エコ商品
ヒンジがカシメられているタイプです。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき 材質(ピン) 質量(g)124 寸法M(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
9日以内出荷

ホシモトダイカストヒンジ
エコ商品
ヒンジがカシメられているタイプです。 ネジがSETされていますので、取り付けが容易です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき 材質(ピン) 質量(g)156 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
9日以内出荷

分割式配線孔 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)分割式配線孔
エコ商品
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 形状小型ハトメ 質量(g)6 外形寸法D(mm)18 外形寸法L(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)14
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)