92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
149 税込164
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

栃木屋ヒンジ
RoHS
好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。
用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等 材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等 材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3 使用温度範囲(℃)-5~+50 部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル 表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、Ni RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色 仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm) 質量(g)66.4 使用温度範囲(℃)0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

栃木屋DCヒンジ
RoHS
取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。
用途環境試験・工作機械・各種筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理ZDC/Cr 質量(g)98 許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途TEA-1160-08、TEA-1160-09、TEA-1121-71のロッド棒 材質ZDC 表面処理塗装(黒色) 質量(g)36
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等 材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/- 垂直許容荷重(N[kgf])491[50] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オスとメスの分離方式で脱着が容易です。調整ねじを締め込むことで高さ調節が可能です。
用途中型及び大型冷凍、冷凍庫・各種倉庫・恒温恒湿器及び試験機器等 材質ZDC 質量(g)419 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等 材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ) 表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理ZDC/黒色 質量(g)51 垂直許容荷重(N[kgf])392[40] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

取付面が2方向選べるようになっています。
用途配電盤・分電盤・工作機械等 材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


栃木屋平面ハンドル
RoHS
部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー 表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器等 ねじ径M6 許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。 外力で不用意に回転しにくい構造です。 本品ツマミは取手の代わりに使用できます。 止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉 材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋取手
RoHS
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理ZDC/Cr(サチライト) 質量(g)51 ねじ径M5 垂直許容荷重(N[kgf])392[40] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。 キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等 材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA 部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー 表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ギア式平面ハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-248-1-TAK60) スリムボディーのため、取付けスペースの狭い筐体に最適です。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) Φ4ロッド棒で扉をがっちり固定します。 クイックブッシュの採用で、ロッド棒の取付けがワンタッチでできます。 右用です。
用途小型キャビネット・小型ロッカー 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)262 適合板厚(mm)1~3 表面仕上げライトターゼントシルバー塗装 TAK60 タキゲンコード04043
1個
2,811 税込3,092
4日以内出荷

栃木屋防水ハンドル
RoHS
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
569 税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理ZDC/Cr(サチライト) ねじ径M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

栃木屋傾斜取手
RoHS
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。
用途計測機器・OA機器・事務機器等 材質ZDC 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック 部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー 表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質ZDC 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋樹脂ハンドル
RoHS
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等 材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PA ハンドル/キャップ:黒 表面処理ベース:焼付塗装(黒色) 材質(ハンドル)PA RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)296
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷