錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-248-1-TAK60)
スリムボディーのため、取付けスペースの狭い筐体に最適です。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
Φ4ロッド棒で扉をがっちり固定します。
クイックブッシュの採用で、ロッド棒の取付けがワンタッチでできます。
右用です。
用途小型キャビネット・小型ロッカー
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)262
適合板厚(mm)1~3
表面仕上げライトターゼントシルバー塗装
鍵TAK60
タキゲンコード04043
1個
¥2,811
税込¥3,092
4日以内出荷
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理ZDC/Cr
質量(g)98
許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理ZDC/黒色
ねじ径M5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面が2方向選べるようになっています。
用途配電盤・分電盤・工作機械等
材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等
材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-
垂直許容荷重(N[kgf])491[50]
RoHS指令(10物質対応)対応
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理ZDC/黒色
質量(g)51
垂直許容荷重(N[kgf])392[40]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。
用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等
材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/-
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。
止め金具の組替えによる左右兼用型です。
キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。
キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック
部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー
表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー
表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。
用途計測機器・OA機器・事務機器等
材質ZDC
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。
オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。
開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等
材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3
使用温度範囲(℃)-5~+50
部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル
表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。
キーの回転は、180°です。
キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
用途計測機器・通信機器等
ねじ径M6
許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理ZDC/Cr(サチライト)
質量(g)51
ねじ径M5
垂直許容荷重(N[kgf])392[40]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色
仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)
質量(g)66.4
使用温度範囲(℃)0~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等
材質ZDC、SPCC、S
部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト
表面処理Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアの側面に設置可能です。
キーによるセキュリティ性を確保しました。
左右兼用です。
用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等
材質ZDC
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
本品は、インナーロック(THA-295)とカム等で連動させてご使用ください。
フラットタイプのため安全性の高いハンドルです。
自動車・建設機械等のドアーに幅広く使用されています。
用途建設機械(オペレーターキャブ)・バス等のドアー及び収納ドアー等
材質ZDC、P.P、SWRM、SW、SAPH45
質量(g)280
部品名称本体、カバー・エスカッション、ハンドル、ピン(A)、ピン(B)、スプリング(A)、スプリング(B)、止め金具
表面処理Cr/黒色、黒色、Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・OA機器・事務機器等
材質亜鉛
高さ(mm)25
タイプ裏取付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
小型の樹脂製ハンドルです。
扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。
自然の操作で使用できます。
ベースの取付角度による左右兼用型です。
ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込
むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等
材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PA
色ハンドル/キャップ:黒
表面処理ベース:焼付塗装(黒色)
材質(ハンドル)PA
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)296
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
THA-158のシリーズ品です。
用途各種ラックユニット・計測機器等
材質ZDC
表面処理Cr(サチライト)
RoHS指令(10物質対応)対応
ニギリ部分にアールをつけて握り易くしてあります。又、外観は光沢を押え、ソフト感のある仕上げになっています。
用途計測機器・通信機器等
材質ZDC
質量(g)76
表面処理Ni・サテーナー・クリア
垂直許容荷重(N[kgf])981[100]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できます。指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-506-2と取り付けの互換性があります。回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの抜き差しは、施錠時、解錠時ともに可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
材質/処理(ケース・ハンドル)亜鉛合金ダイカスト/Cr(サチライト)(シャフト・インジケーターフック)亜鉛合金ダイカスト/Cr(Oリング)NBR/黒色(クリアカバー)ポリカーボネート/透明(ロック)SUS、亜鉛合金ダイカスト/Zn(回転規制カム)冷間圧延鋼板/Zn(取付金具)亜鉛合金ダイカスト/Zn(座金組込なべ小ねじ(A)(B))鉄系ねじ/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(キー)C3713/Ni・PP/黒色
質量(g)423
最大回転角度(°)(キー)180
キー番号M345
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等
材質亜鉛
高さ(mm)22
タイプ裏取付型
ねじ径M4
取付ピッチ(mm)70
垂直許容荷重(N[kgf])343(35)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。
外力で不用意に回転しにくい構造です。
本品ツマミは取手の代わりに使用できます。
止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉
材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルを 2 段階で引き上げることにより、 急な飛び出しをなくし、安全性を向上させたハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
材質/処理本体・ハンドル・シャフト・ローターケース:ZDC/Cr、パッキン:エラストマー/黒色、取付板・角穴ワッシャー・平座金:SPCC/3価クロメート、十字穴付六角ボルト:S/3価クロメート、ローター:SUS/ZDC / 3価クロメート、キー:C3713/Ni、なべ小ねじ:S/3 価クロメート、カムストッパー:SPCC/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
小型ドアに強力に密着できます。
キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等
材質ZDC
質量(g)343
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。
用途計測機器・通信機器等
材質ZDC
質量(g)42
表面処理Cr
垂直許容荷重(N[kgf])343[35]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等
材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA
部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー
表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
用途TEA-1160-08、TEA-1160-09、TEA-1121-71のロッド棒
材質ZDC
表面処理塗装(黒色)
質量(g)36
関連キーワード
1
2
3
次へ