87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ギア式平面ハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-248-1-TAK60) スリムボディーのため、取付けスペースの狭い筐体に最適です。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) Φ4ロッド棒で扉をがっちり固定します。 クイックブッシュの採用で、ロッド棒の取付けがワンタッチでできます。 右用です。
用途小型キャビネット・小型ロッカー 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)262 適合板厚(mm)1~3 表面仕上げライトターゼントシルバー塗装 TAK60 タキゲンコード04043
1個
2,811 税込3,092
4日以内出荷

パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理ZDC/Cr 質量(g)98 許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理ZDC/黒色 ねじ径M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等 材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/- 垂直許容荷重(N[kgf])491[50] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理ZDC/黒色 質量(g)51 垂直許容荷重(N[kgf])392[40] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷


栃木屋取手
エコ商品
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
469 税込516
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

栃木屋ハンドルロック用キー
エコ商品
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック 部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー 表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋平面ハンドル
エコ商品
部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー 表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋防水ハンドル
エコ商品
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。 キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
1個
4,798 税込5,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器等 ねじ径M6 許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋傾斜取手
エコ商品
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。
用途計測機器・OA機器・事務機器等 材質ZDC 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理ZDC/Cr(サチライト) 質量(g)51 ねじ径M5 垂直許容荷重(N[kgf])392[40] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

栃木屋笹型ハンドル
エコ商品
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等 材質ZDC、SPCC、S 部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト 表面処理Cr、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアの側面に設置可能です。 キーによるセキュリティ性を確保しました。 左右兼用です。
用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等 材質ZDC 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋アウトサイドハンドル
エコ商品
本品は、インナーロック(THA-295)とカム等で連動させてご使用ください。 フラットタイプのため安全性の高いハンドルです。 自動車・建設機械等のドアーに幅広く使用されています。
用途建設機械(オペレーターキャブ)・バス等のドアー及び収納ドアー等 材質ZDC、P.P、SWRM、SW、SAPH45 質量(g)280 部品名称本体、カバー・エスカッション、ハンドル、ピン(A)、ピン(B)、スプリング(A)、スプリング(B)、止め金具 表面処理Cr/黒色、黒色、Cr、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋傾斜取手
エコ商品
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・OA機器・事務機器等 材質亜鉛 高さ(mm)25 タイプ裏取付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋樹脂ハンドル
エコ商品
小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
用途厨房機器・各種筐体等 材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PA ハンドル/キャップ:黒 表面処理ベース:焼付塗装(黒色) 材質(ハンドル)PA RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)296
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

栃木屋ケーシング取手Ⅱ型
エコ商品
THA-158のシリーズ品です。
用途各種ラックユニット・計測機器等 材質ZDC 表面処理Cr(サチライト) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋U型取手(大)
エコ商品
ニギリ部分にアールをつけて握り易くしてあります。又、外観は光沢を押え、ソフト感のある仕上げになっています。
用途計測機器・通信機器等 材質ZDC 質量(g)76 表面処理Ni・サテーナー・クリア 垂直許容荷重(N[kgf])981[100] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できます。指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-506-2と取り付けの互換性があります。回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの抜き差しは、施錠時、解錠時ともに可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等 材質/処理(ケース・ハンドル)亜鉛合金ダイカスト/Cr(サチライト)(シャフト・インジケーターフック)亜鉛合金ダイカスト/Cr(Oリング)NBR/黒色(クリアカバー)ポリカーボネート/透明(ロック)SUS、亜鉛合金ダイカスト/Zn(回転規制カム)冷間圧延鋼板/Zn(取付金具)亜鉛合金ダイカスト/Zn(座金組込なべ小ねじ(A)(B))鉄系ねじ/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(キー)C3713/Ni・PP/黒色 質量(g)423 最大回転角度(°)(キー)180 キー番号M345 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

栃木屋櫛型取手
エコ商品
握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等 材質亜鉛 高さ(mm)22 タイプ裏取付型 ねじ径M4 取付ピッチ(mm)70 垂直許容荷重(N[kgf])343(35) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
409 税込450
4日以内出荷

用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質ZDC 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを 2 段階で引き上げることにより、 急な飛び出しをなくし、安全性を向上させたハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 材質/処理本体・ハンドル・シャフト・ローターケース:ZDC/Cr、パッキン:エラストマー/黒色、取付板・角穴ワッシャー・平座金:SPCC/3価クロメート、十字穴付六角ボルト:S/3価クロメート、ローター:SUS/ZDC / 3価クロメート、キー:C3713/Ni、なべ小ねじ:S/3 価クロメート、カムストッパー:SPCC/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋小型冷蔵庫用ハンドル
エコ商品
小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等 材質ZDC 質量(g)343 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

栃木屋櫛型取手
エコ商品
握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。
用途計測機器・通信機器等 材質ZDC 質量(g)42 表面処理Cr 垂直許容荷重(N[kgf])343[35] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
4日以内出荷


アームを固定側受部に引掛け、締付けてロックする。スプリング式アームの為、振動にも耐え、気密性効果もある構造です。取付けは裏側よりブラケットにて固定する方法で、前面からのネジ1本にて、簡単に取付けることができます。キーはTHA-234専用です。
用途船舶・車輛・鉄道・輸送用機器・一般産業機械・工作機械・配電盤・分電盤・その他 材質ZDC、SUS304-WP、SPCC 部品名称ハウジング、アーム、ハンドル、ラッチ、キー、ブラケット 表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。 非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。 安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。 安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質ZDC 質量(g)1643 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

栃木屋Z型ハンドル
エコ商品
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等 材質ZDC、SW、SPCC、S 質量(g)148 部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、リングワッシャー、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト 表面処理Cr、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

栃木屋X型ハンドル
エコ商品
ダイヤル式のツマミハンドルです。 シンプルなデザインと2トーンの表面処理仕上で、機器を引立てます。
用途小型機器の扉・コントロールボックス・分電盤・配電盤等 材質ZDC、SW、SPCC、S 質量(g)88 部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト 表面処理DCr、Cr、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
4日以内出荷

栃木屋L型ハンドル
エコ商品
材質ZDC、PA、ZDC/SUS、S、NSP/PA 部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー 表面処理塗装(黒色)、黒色、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋Ⅱ型ハンドル
エコ商品
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等 材質ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP 部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー 表面処理Cr、3価クロメート、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋Ⅰ型ハンドル
エコ商品
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等 材質ZDC、SW、SPCC、S 部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト 表面処理Cr、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)