9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACE(エース/モリギン)コート掛け
用途コート掛けなどにご使用頂けます。 材質亜鉛合金
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用 付属品十字穴サラ木ねじ 材質亜鉛ダイカスト
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐荷重4kgあるので、冬用コートなどの重いものに最適です。インテリアに馴染むアンティーク調のデザイン。金属製で丈夫です。木ネジ取付けです。
用途コート掛けに。 耐荷重(kg)4 材質本体:亜鉛(銅ブロンズメッキ) 寸法(mm)25×45×50 質量(g)46 タイプコート掛け 取付け方法木ネジ
1セット(2個)
349 税込384
9日以内出荷

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 安全荷重(kg)(吊下げ)4 材質亜鉛合金 付属品取付けネジ 2本 寸法(mm)(A×B×C×D)71X77X34×22 仕上ニッケルメッキ
1個
369 税込406
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ハンガーフック
パネル切欠き穴に本品をセットし、ドライバーで増し締めすることで取付けられます。 (取付け後、ビスキャップをはめます) ロータリーダンパー搭載により、衝撃音が抑制されます。 片手で荷物を掛けられます。
用途コート掛け 材質本体・アーム:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)86 耐荷重49N 表面処理本体・アーム:焼付塗装
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等 材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ) 表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで、どこにでもマッチする小物掛けです。コート・衣類・小物掛けとして利用してください。
安全荷重(kg)3 材質亜鉛ダイカスト
1箱(2個)
419 税込461
翌々日出荷

コートなどの衣類掛けに。
材質亜鉛合金 付属品ビス
1個
199 税込219
翌々日出荷

フックを使用しない場合は跳ね上げてフラットにする事ができます。 連結バー部にもハンガーを掛けることができます。 使い勝手の良い3連タイプのフックです。
用途コート・帽子など様々な物掛けに。 付属品ビスM4×35 材質フック本体:亜鉛ダイカスト、連結バー:アルミ 長さ(mm)461.5 幅(mm)60 奥行(mm)フックを下した時の壁面から:51.69 耐荷重(kg)フック1つ当たり:15
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)