ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品十字穴サラ木ねじ
材質亜鉛ダイカスト
お部屋の壁面はもちろん家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして。
フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時はジャマにならないスッキリデザインです。
材質亜鉛
付属品ビス2個入り
耐荷重(kg)4.5
フック部が大きく、ハンガーやカバンなどにおすすめです。おしゃれな木目調デザイン
静止荷重(kg)3(ピン)/5(ネジ)
材質カバー:木質ボード/フック:亜鉛ダイカスト
付属品壁取付金具/石こうボード用ピン/木壁用ネジ
寸法(高さH×奥行D)(mm)40×110
材質亜鉛合金
サイズ大
耐荷重(kg)【上】3【下】20
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×20
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
吊下荷重(kg)3
材質亜鉛合金
仕上ニッケルメッキ
長押に本体を掛けフック部に小物を掛けるフック。
材質亜鉛合金/ブロンズメッキ
寸法E(mm)10
付属品【付属ビス】ISO3×25
材質亜鉛合金
サイズ大
寸法L(mm)103
寸法P(mm)84
付属品【付属ビス】M3糸ネジ
材質亜鉛合金
サイズ大
寸法L(mm)110
寸法P(mm)88
付属品【付属ビス】ISO3×25
材質亜鉛合金
サイズ大
寸法L(mm)120
寸法P(mm)74
付属品【付属ビス】M3糸ネジ
材質亜鉛合金
サイズ大
寸法L(mm)111
寸法P(mm)96
関連キーワード