フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
耐荷重(kg)7
材質亜鉛合金
付属品取付ネジ
質量(g)60
取付ねじ皿タッピング3×20
亜鉛合金製のL形フックでスタイリッシュで重厚な黒梨地仕上げです。
材質亜鉛合金
仕上黒梨地
付属ビス有無低頭A3.5×20
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。
吊下荷重N(kgf)68.6(7)
付属品ビス2本
材質亜鉛
木材壁取付のベーシックなフック
使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい
材質亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)3
フックがジャマにならない折タタミ式です。
用途取り付けは付属ビスでしっかり止めて下さい。使う時はフック部分を下げて下さい。
材質亜鉛合金
取付ビス皿タッピング3×20
カワジュンシリーズ。必要なときにさっと取り出せる収納式フック。鍵、カバン、帽子などに
材質亜鉛ダイキャスト+ステンレス
耐荷重49N(5kgf)
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です
静止荷重(kg)2
材質(本体)木質ボード・亜鉛ダイカスト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×145×76
適合扉厚(mm)31~36
木材壁取付のベーシックなフック
使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい
材質亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)2
掛ける所が巾広いフック!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:洋服ハンガー、柱時計、スピーカーなど
耐荷重(kg)9
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ニッケルメッキ
1パック(1個)
¥418
税込¥460
当日出荷
フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
材質(本体)天然木
材質(フック)亜鉛合金
吊下荷重(kg)5
付属品取付ネジ
取付ねじ皿木ネジ3.5×32(2本)
お部屋の壁面はもちろん家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして。
フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時はジャマにならないスッキリデザインです。
材質亜鉛
付属品ビス2個入り
耐荷重(kg)4.5
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。石こうボードにもらくらく取付。フックは左右にスライドし、お好きな場所で吊り下げられます。フック付で小物を吊り下げることができます。厚さ11mmの薄型長押ですっきりとしたデザイン。オプション:フック(M-395)。フック1ヶあたり5kgまで。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
色ナチュラル
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
材質(フック)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)90
種類収納タイプ
奥行(mm)34.2
取付け方法壁付け
付加機能自動収納あり
耐荷重(N)196
石こうボードにがっちりネジ止めできるフックです。
ピン止め、針止めより強く取り付く特殊ネジを採用。
細ネジ使用(2mm)で、はずしたあとも小さな跡しか残りません。
用途下地が石こうボード、合板、新建材等である場所に取り付けて下さい。
安全荷重(kg)6
底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属のねじも本体と同じ色味です。
付属品HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×55プラグ(ねじ径4用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ呼び2
質量(g)267
種類標準
奥行(mm)66
取付け方法壁付け
材質(フック)亜鉛合金(ZDC)
付加機能なし
耐荷重(N)110
フック部が大きく、ハンガーやカバンなどにおすすめです。おしゃれな木目調デザイン
静止荷重(kg)3(ピン)/5(ネジ)
材質カバー:木質ボード/フック:亜鉛ダイカスト
付属品壁取付金具/石こうボード用ピン/木壁用ネジ
寸法(高さH×奥行D)(mm)40×110
サイズにより多目的に使えるフックです。
材質/仕上亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
質量(g)95
種類収納タイプ
奥行(mm)34.2
取付け方法壁付け
材質(フック)亜鉛合金(ZDC)
付加機能自動収納あり
耐荷重(N)196
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品【付属ビス】ISO3×25
材質亜鉛合金
サイズ大
寸法L(mm)120
寸法P(mm)74
自閉式・屋内用
質量(kg)0.06
寸法72×14
耐荷重(kg)5
取付ビスΦ3.1(木ビス)
フック収納時は出っ張りが少ないスマートなデザインです。フックの先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック部が波状になっているため、複数のものを分けて掛けられます。
材質亜鉛合金(ZDC)
取付け方法壁付け
種類収納タイプ
耐荷重(N)49
付加機能自動収納なし
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
質量(g)77
種類収納タイプ
奥行(mm)25.9
取付け方法壁付け
材質(フック)亜鉛合金(ZDC)
付加機能自動収納あり
耐荷重(N)196
RoHS指令(10物質対応)対応
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
質量(g)145
種類収納タイプ
奥行(mm)44.3
取付け方法壁付け
材質(フック)亜鉛合金(ZDC)
付加機能自動収納あり
耐荷重(N)196
RoHS指令(10物質対応)対応
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
質量(g)130
種類収納タイプ
奥行(mm)44.3
取付け方法壁付け
材質(フック)亜鉛合金(ZDC)
付加機能自動収納あり
耐荷重(N)196
RoHS指令(10物質対応)対応
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。収納力が魅力の3段フックです
静止荷重(kg)5
材質(本体)木質ボード・亜鉛ダイカスト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×430×76
付属品【付属ビス】M3糸ネジ
材質亜鉛合金
サイズ大
寸法L(mm)111
寸法P(mm)96
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
フック部分は収納タイプの為、ご使用されない時は邪魔にならないすっきりデザインです。
用途家具や机・椅子の背もたれ・車内等のフックとして。
亜鉛合金製のJ形フックでスタイリッシュで重厚な南部鉄風ブラック(黒)塗装です。
材質亜鉛合金
仕上Nブラック(南部鉄風黒塗装)
衣類の一時掛けにご利用ください。ミニハンガー掛け180度回転でスッキリ収納できます。
耐荷重(kg)3
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)50×198×17
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ