63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき 種類ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能調整機能付 本体長さ(mm)38 適合扉厚(mm)16~20 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)12 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 取付可能ガラス厚(mm)4~6 カップ径(Φmm)26 最大扉厚(mm)6 最小扉厚(mm)4
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218型
RoHS
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
用途家具用 仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。 付属品十字穴付木ねじ 材質亜鉛合金 種類標準 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
RoHS
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能 本体長さ(mm)70 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)19 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)600
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
RoHS
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用 本体長さ(mm)120 開き角度(度)100° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)127 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM) 形状通常型 幅(mm)(扉)450以下 質量(kg)(扉)4以下/2ヶ 高さ(mm)(扉)700以下 質量(g)43 種類ガラス蝶番 仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック 付加機能キャッチ付 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)4、5、6 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート 形状隠し丁番型 幅(mm)(扉)900以下 厚さ(mm)(扉)29以上 高さ(mm)(扉)2400以下 種類標準 耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)120 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番 IT4011-500型
ワイヤーステーと組合わせてお使いいただけるドロップ丁番です。
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/黒ニッケルめっき ブラック 傾斜角度(°)90 推奨扉厚(mm)18~20 仕様適応かぶせ量:16.5~18.5
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ルーター用隠し蝶番 金属扉専用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 ブラック 種類標準 仕上電着塗装/ブラック 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
1個
2,088 税込2,297
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 付属品取付ねじ 種類抜き差し蝶番 材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)5 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

418-9101.00-00015 面付け丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)面付け丁番
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質/仕上(本体・フック部)亜鉛合金/ブラック(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕様スナップイン/スナップイン 適合板厚(mm)1.2~1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
RoHS
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用 開き角度(度)180° 最小扉厚(mm)36 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)160 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-90型
RoHS
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 色(本体)ブラック 開き角度(度)180
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
用途建具用 付属品十字穴付皿木ねじ 材質亜鉛合金 種類標準 仕上電着塗装/ブラック 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-95型
RoHS
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)2.5
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地 タイプ平行形 種類平蝶番 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DST 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)DST 180°開き抜き差し蝶番
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。
質量(g)221 開き角度(度)180° 材質亜鉛合金 ブラック 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き面付蝶番
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
ブラック 材質(本体)亜鉛合金 耐荷重(N/ペア)199 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き丁番 217-93型
RoHS
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類コーナー用蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)66 羽根厚さ(mm)4.5 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)19
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

417-9101.00-00015 180°開き丁番 417-9101型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き丁番 417-9101型
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄/ブラック 仕様スナップイン/M5ねじ穴 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質(丁番)亜鉛合金 ブラック 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)31 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

412-9101.00-00015 180°開き抜き差し丁番 412-9101型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9101型
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄/ブラック 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)180°開き調整丁番 217-94型
RoHS
調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金(ベースプレート)鋼/光沢クロメート処理(軸)黄銅(真鍮)/素地 質量(g)382 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)63 羽根厚さ(mm)7.8 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)128.5
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
RoHS
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 形状隠し丁番型 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能 本体長さ(mm)90 開き角度(度)180° 最小扉厚(mm)23 最大扉高さ(mm)1500 最大扉幅(mm)600
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
RoHS
アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂 耐荷重(N/ペア)981 適合扉高さ(mm)2440以下 適合扉厚(mm)42以上 耐荷重(N)3ヶ:1230 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)915以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

412-9003.00-00015 180°開き抜き差し丁番 412-9003型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9003型
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄/ブラック 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

160°開き抜き差し丁番 417-9007型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)160°開き抜き差し丁番 417-9007型
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 仕様右用 ブラック 開き角度(度)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
RoHS
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)190 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)38 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)63
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)180°開き丁番 217-91型(Dタイプ)
RoHS
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプDタイプ 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)47
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き丁番 217-91型(Cタイプ)
RoHS
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)47
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き丁番 217-91型(Aタイプ)
RoHS
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)153 タイプAタイプ 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)47
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
用途建具用 開き角度(度)180° 材質亜鉛合金 仕上電着塗装/ブラック 種類標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°開き面付丁番 418-9302型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き面付丁番 418-9302型
RoHS
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼 材質(軸)ステンレス鋼/素地 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

180°開き面付け丁番 418-92型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き面付け丁番 418-92型
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き丁番 217-91型(Bタイプ)
RoHS
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプBタイプ 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)47
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218-92型
RoHS
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)8 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線付き超重量用隠し丁番 PT型
RoHS
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
用途建具用 材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド 仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下 付属品十字穴付皿木ねじ 種類標準 付加機能配線付き 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)