10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸型平面ハンドル 鍵付 鍵違い
エコ商品
左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法プッシュボタンを押しながらハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)1~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約200通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランクハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)トランクハンドル
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質亜鉛合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 仕上ニッケル 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷

防水型のロックハンドルです。 施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。 2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR 自重(g)96
1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金、ステンレスパイプ 仕様LVSケース錠 仕上1カラー(クローム+ステンレス) バックセット51mm 表面仕上げメッキ、生地
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛合金、木部 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ、樹脂含浸強化木
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ロックハンドル
エコ商品
キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき 質量(g)94 適合板厚(mm)0.5~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)