パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理ZDC/Cr
質量(g)98
許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等
材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-
垂直許容荷重(N[kgf])491[50]
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上クロームメッキ仕上
操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
表面にヘアライン仕上を施したスマートな取手です。手の入る奥行にゆとりを持たせていますので、たいへん扱い易くなっています。
材質【ケース】SPCE(黒色メラミン焼付塗装)【カバー】SUS304(ヘアライン仕上)
寸法(mm)114.8×42.3×H23.5
関連資料寸法図(0.05MB)
モデルTHA-245
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色塗装仕上
取付板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。
PH-42CY用パネルカット(Φ25)であると、PH-42、PH-42-SUSと取付に互換性があります。(ただし、PH-42、PH-42-SUS用パネルカット(Φ19)での取付互換性はありません。)
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード