11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランクハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)トランクハンドル
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
付属品受金具/鍵 材質(受金具)ステンレス(SUS430)/アルミ
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)天蓋式密閉用ハンドル
天蓋式の密閉用扉に最適な面付けハンドルです。 ハイセキュリティ錠前TAK70を標準装備。TAK60・TAK80への組み替えも可能です。 握り部分は押出材を使用しており長尺物も製作できます。(標準品は230mm)
用途天蓋式の冷蔵庫・薬品庫・理化学試験機など 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(グリップ)アルミニウム合金押出材(A6063) 付属品キー2本・取付けベース2個・受座1個・調整板付属 質量(g)1100 表面仕上げ本体:シルバーメタリック塗装、握り部分:アルマイト処理 タキゲンコード60850
1個
11,019 税込12,121
4日以内出荷

ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。 アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続しているため、自由に配置できます。
用途特装車・建設機械等のワンタッチドア 仕様外部操作ハンドル 付属品キー2本 材質ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、ロック部/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)2231 表面仕上げハンドル/焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 番号:T0230 タキゲンコード3489
1個
14,065 税込15,472
5日以内出荷


アトムリビンテックロング手掛け WH-02
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。 アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質亜鉛合金 サイズ90 種類引手 仕上シルバー塗装 有効ねじ深さ(mm)8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)180×25 仕上アルミ色 材質亜鉛合金 仕様ハンドルレスの前板用
1個
1,498 税込1,648
23日以内出荷

お好きなノブを折戸に取り付けるためのアダプターです。
用途折戸 寸法A(mm)31 寸法B(mm)25 適合扉厚(mm)25 仕上アルミ色 材質亜鉛合金
1個
799 税込879
23日以内出荷

シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途家具の扉 寸法B(mm)25 材質亜鉛合金 仕様四角
1個
879 税込967
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お好きなノブを折戸に取り付けるためのアダプターです。
用途折戸 寸法A(mm)26 寸法B(mm)20 適合扉厚(mm)20 仕上アルミ色 材質亜鉛合金
1個
749 税込824
23日以内出荷