107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理ZDC/黒色 質量(g)51 垂直許容荷重(N[kgf])392[40] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理ZDC/黒色 ねじ径M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
付属品十字穴付トラス小ねじ
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

栃木屋ケーシング取手
エコ商品
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質ZDC 表面処理Cr(梨地) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックカップ取手
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。家具の引き出しなどに
付属品ISOトラス4×25mm 材質亜鉛ダイカスト AG色(メッキ) 適合板厚(mm)18~20
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)カバー取手
用途大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
1個
937 税込1,031
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋角型取手
エコ商品
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質ZDC 表面処理Cr(梨地) 垂直許容荷重(N[kgf])196.2(20) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)51
1個
589 税込648
4日以内出荷

UTZ-130BL 埋込取手 スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業埋込取手
エコ商品
ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。本品は手掛かりがあります。ブラックが新しく加わりました。
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、カップ:ハイインパクトポリスチレン(HIPS)、スペーサー:鋼(SUM) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ハイロジック取手(No410)
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。家具の引き出しなどに
付属品皿タッピング2.7×20mm 材質亜鉛ダイカスト 黒(塗装)
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
用途各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。 材質亜鉛ダイカスト 仕上焼付塗装 穴径(mm)Φ4
1個(1袋)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト埋め込み取手
エコ商品
用途産業用機器、実験室用機器、情報通信機器、工場機械等 材質亜鉛合金(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモト埋め込み取手
エコ商品
用途計測機器、通信機器 等 材質亜鉛合金(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハイロジックスマート取手
タンスなどの家具の引き出しに。取っ手、つまみの交換に
材質亜鉛ダイカスト
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スリム取手
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器
1個
1,474 税込1,621
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋両面取付取手
エコ商品
THA-432のピッチ及び高さ変更品です。表・裏面、2方向からの取付が可能です。カバーはワンタッチにて取付可能です。カバーの装着により、取付ネジの見えないスッキリとしたデザインです。
用途業務用冷凍・冷蔵庫 厨房機器 各種ショーケース等 材質/処理(取手)ZDC/Cr(サチライト)(カバー)ABS/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
14日以内出荷

SUGICO(スギコ)埋込取手
表面にヘアライン仕上を施したスマートな取手です。手の入る奥行にゆとりを持たせていますので、たいへん扱い易くなっています。
材質【ケース】SPCE(黒色メラミン焼付塗装)【カバー】SUS304(ヘアライン仕上) 寸法(mm)114.8×42.3×H23.5 関連資料寸法図(0.05MB) モデルTHA-245
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

シブタニキャップ付き取手
エコ商品
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
用途車両、機械など 材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂 タイプAタイプ 仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック) 製品質量(g)70 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)230(23kgf)
1本
329 税込362
当日出荷

ハイロジック飾り取手(No950)
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。家具の引き出しなどに
材質亜鉛ダイカスト AB色(メッキ)
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋両面取付取手
エコ商品
表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等 材質ZDC、ABS 部品名称取手、カバー 表面処理Cr(サチライト)、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シブタニキャップ付き取手
エコ商品
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
用途車両、機械など 材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂 タイプBタイプ 仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック) 製品質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)450(46kgf)
1個
499 税込549
6日以内出荷

堀込取手 LAMP(スガツネ) 動画あり
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)アーチ取手(P=220)
取付けは表からねじ止めできます。 ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。
用途各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器 材質ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂 質量(g)330 寸法L(mm)270 寸法P(mm)220 寸法H1(mm)53.4 寸法H2(mm)33.4 標準色ハンドル/ブラック、カバー/ブラウン 表面仕上げウレタン樹脂焼付塗装 タキゲンコード01233
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

シンプルなデザイン落ち着いた色合い、表からのビス止めで簡単に取付が出来ます。
用途ドア、家具用の取手として。 トラスコ品番473-5872 材質亜鉛合金 幅(mm)150 ブラック 高さ(mm)31 穴径(Φmm)9 奥行(mm)16 寸法P(mm)127
1個
829 税込912
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW
エコ商品
スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。 スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。 ケーブルの種類は3種類。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法H(mm)44 寸法L1(mm)117 寸法A(mm)33 寸法L2(mm)105.5 寸法B1(mm)10.2 材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン) 寸法Lf(mm)12 許容荷重(N)1000 材質(スイッチ部)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下防水キーロット 黒塗装
エコ商品
左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水性能はIPX5相当です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
839 税込923
6日以内出荷

LAMP(スガツネ)埋込取手 MN1115Z型
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 長さL(mm)140 取付穴深さ(mm)18.5
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋込取手 MN1117Z型
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 種類取手・引手 取付穴深さ(mm)18.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋込取手 MN1116Z型
シンプルで洗練されたデザインの埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 種類取手・引手 長さL(mm)45.3 取付穴深さ(mm)18.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小
エコ商品
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。 専用止金が付属しています。左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)179 仕上黒色塗装仕上 コード(ナンバー)1020743803 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,289 税込1,418
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小
エコ商品
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。専用止金が付属しています。 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)183 仕上黒色塗装仕上 コード(ナンバー)1020741803 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 六角形状(1本付属) 分野設備・機械
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

取り付け面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理黒塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UTZ-130SCP ランプ印 埋込取手 UTZ-130型 LAMP(スガツネ) 動画あり
本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質(本体)亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー 全長(mm)130 高さ(mm)10 質量(g)105 種類取手 仕上本体:サテン銅めっき、カップ:ブラック 取付け方法めねじ 材質(カップ部)ハイインパクトスチロール 取付穴深さ(mm)16
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。専用止金が付属しています。左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)209 仕上黒色塗装仕上 コード(ナンバー)1021741802 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵仕様 No.G200(2本付属) 分野設備・機械
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色塗装 操作方法ハンドルはシリンダー部(プッシュボタン)を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
2,798 税込3,078
12日以内出荷


TAKIGEN(タキゲン)収納型ハンドル
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版) 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途半導体製造装置
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ジョー・プリンス竹下引手
エコ商品
流線型のデザインで、安全性に優れています。
用途各種キャビネット汎用 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS 樹脂(ABS) 付属品M4 座金組込ネジ× 2 個、専用ワッシャ× 2 個 質量(g)87 仕上クロームメッキ仕上+ 黒色 取付板厚(mm)~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷

LAMP(スガツネ)薄型掘込ハンドル 213-90型
エコ商品
本体が薄いため、取付場所を選びません。振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
材質亜鉛合金 仕様ロック機構なし 質量(g)498 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)