材質亜鉛ダイカスト
種別内締錠
ロック(ケース)S04
適合扉厚(mm)28
材質亜鉛ダイカスト
ロック(ケース)S06
適合扉厚(mm)28
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト
付属品鍵2本
タイプ鍵付タイプ
規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
材質亜鉛ダイカスト
種別内締錠
ロック(ケース)S06
適合扉厚(mm)28
材質亜鉛ダイカスト
種別内締錠
ロック(ケース)S06
適合扉厚(mm)28
手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。
施工しやすい、チューブラタイプです。
用途木製引戸の錠前
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
種別シリンダー錠
ロック(ケース)S03
適合扉厚(mm)30~31
材質亜鉛ダイカスト
種別シリンダー錠
ロック(ケース)S03
適合扉厚(mm)25
材質亜鉛ダイカスト
種別シリンダー錠
ロック(ケース)S05
適合扉厚(mm)30~31
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
セット内容室内外一組
材質亜鉛合金
種類引手(両面)
適合扉厚(mm)28~40
材質亜鉛合金
セット内容室内外一組
種類引手(両面)
適合扉厚(mm)33~38
材質亜鉛合金
セット内容室内外一組
種類引手(両面)
適合扉厚(mm)33~38
材質亜鉛ダイカスト
種別シリンダー錠
ロック(ケース)S01
適合扉厚(mm)30~31
材質亜鉛合金
種類引手(両面)
適合扉厚(mm)33~38
セット内容室内外一組
セット内容室内外一組
材質亜鉛合金
種類引手(両面)
適合扉厚(mm)28~33
セット内容室内外一組
材質亜鉛合金
適合扉厚(mm)26~40
材質亜鉛合金
種類引手(片面)
適合扉厚(mm)26~
材質亜鉛合金
種類引手(片面)
適合扉厚(mm)26~
材質亜鉛合金
種類引手(片面)
適合扉厚(mm)26~
アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明)
付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ
対応戸厚(mm)33~40
室内用の引戸鎌錠
表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト
タイプ表示タイプ
規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。
レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。
扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。
取付ねじが前面に出ない構造です。
DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用
材質亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
引戸の戸先用。取付が簡単な面付タイプ。左右兼用。左右勝手は本体上下を替えて取付け。
用途取り付け場所を選ばないコンパクトなツマミで施解錠できます。
材質本体:亜鉛ダイカスト/スチール、ツマミ:亜鉛ダイカスト、鎌:(大) ステンレス (小) スチール
色シルバー
簡易タイプの両面サムターン錠セットです。
仕様片面サムターン+片面サムターン
材質亜鉛合金
仕様1フロント・ストライク形状:角
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
ツマミの上下操作で簡単に施解錠できます。
鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、ストライクにぶつかると自動で鎌がケース内に収納されるトリガー不要型なので、安全性にも優れています。
バックセット51mm仕様。
材質亜鉛ダイカスト
仕様明かり表示レンズ付
材質亜鉛合金
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
材質亜鉛合金
仕上ニッケル
適合扉厚(mm)28~36
1セット
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ