8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ローラー受 堀込型
エコ商品
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。 左右に各3mm調整できます。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×4本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,239 税込2,463
当日出荷

吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/枠幅 20mmのアルミフレーム扉の垂直、リストアップ金具取付用
用途吊り戸 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容取付ネジ同梱 仕様左右兼用
1セット
2,098 税込2,308
23日以内出荷

トップ表示器
トイレブース用金具・回転式表示器。引戸・ドア兼用(引戸かドアにより受け金具をお選びいただけます)。表示窓、非常脱出装置付。解錠時、回転バーは6時方向で止まる構造。扉厚:13~40mm。
材質亜鉛ダイカスト/サーチライトクローム
1組
4,998 税込5,498
翌日出荷

ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。 材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713 仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。 型式左右兼用 部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー 表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)490 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。ハンドルを戻すと自動施錠されます。 取付板厚(mm)1.0~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル
エコ商品
アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付(同一) 区分設備・機械 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 取付板厚(mm)1.0~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.G200です。鍵は1本付属しています。
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体にアールのついたソフトなデザイン A-154Nにロッド棒取付け用のジョイント金具を付属しました。 ロッド棒とラッチ(C-40)を組合せることにより、ワンアクションで三方締めができます。 三方締めにより大きな扉もガッチリと閉まります。
用途大型扉・制御盤・車両 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)935 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)1.5 表面仕上げ焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード2007
1個
6,034 税込6,637
6日以内出荷