商品豆知識
蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です。セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。扉を持ち上げずに扉の着脱ができます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
付属品なべ小ねじ M5×16
材質亜鉛合金
質量(g)150
長さL(mm)45
幅W(mm)35
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。
質量(g)221
開き角度(度)180°
材質亜鉛合金
色ブラック
種類抜き差し蝶番
本体長さ(mm)68
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄/ブラック
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鋼
仕様右用
色ブラック
開き角度(度)160
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質(丁番)亜鉛合金
色ブラック
種類抜き差し蝶番
本体長さ(mm)31
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄/ブラック
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)3.2
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)2.5
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)4
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)30
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)42
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。
扉は180°開きます。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
種別設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。
作動範囲は260°です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
材質(ドアパーツ、フレームパーツ)亜鉛合金(ZDC)、(ピン)鋼、(フック部)焼結鉄
種類抜き差し蝶番
仕上(ドアパーツ)光沢クロメート処理、(フレームパーツ)素地、(ピン)光沢クロメート処理
本体長さ(mm)75
開き角度(度)130
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。
抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。
扉の閉じ速度を調整できます。
閉時(0°)では抜き差しできない構造です。
扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。
1セットあたり上下1ヶずつです
付属品カバー、調整プレート
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)995
使用温度範囲(℃)0~40
仕上クロムめっき
適合扉高さ(mm)2400以下
推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)900以下
ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
付属品取付ねじ
種類抜き差し蝶番
材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)5
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)183
種類抜き差し蝶番
材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
材質(ブッシュ)亜鉛合金
本体長さ(mm)82
羽根厚さ(mm)5
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
関連キーワード